絞り込み
ブランド
- エクセル貿易
- モノタロウ(54)
- ダイヘン(2,050)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(439)
- SUZUKID(スズキッド)(439)
- マイト工業株式会社(423)
- 阪口製作所(420)
- 日酸TANAKA(292)
- TRUSCO(256)
- トーキン(250)
- ヤマト産業(246)
- 千代田精機(227)
- 小池酸素工業(214)
- 三立電器工業(208)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- IKURATOOLS(育良精機)(164)
- ニツコー熔材工業(162)
- 新ダイワ(157)
- 東安(157)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)

AOセリウム
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム
エクセル貿易¥7,798~税込¥8,578~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
BCトリア
エクセル貿易¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
TECべスタン
エクセル貿易¥5,398~税込¥5,938~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TECセリタン
エクセル貿易¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
くろたん
エクセル貿易¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCランタナ
エクセル貿易¥8,498~税込¥9,348~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
TEC純タン
エクセル貿易¥8,598~税込¥9,458~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
溶接テーブル+レベルキャスター
エクセル貿易¥279,800税込¥307,7801セット5日以内出荷プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ライノリフト+66点クランプ治具セット
エクセル貿易¥839,800税込¥923,7801セット5日以内出荷オリジナルのライノカートと同サイズの1200mm×750mmのテーブルトップを装備したこの溶接テーブルは、フットペダルを利用して楽に上げ下げし、溶接プロジェクトに最適な作業高さを実現できます。窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。テーブル上のどの位置でもクランプ可能、正確にセットアップできます。付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノリフト+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)250穴径(Φmm)16耐荷重(kg)500天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50高さ調整範囲(mm)【テーブル】640~1040RoHS指令(10物質対応)対応
ライノカート+66点クランプ治具セット
エクセル貿易¥489,800税込¥538,7801セット5日以内出荷移動式溶接テーブル ライノカートは溶接と製造においててワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒化処理によりスパッタ付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。治具ですが簡単に収納できます。付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、ストップ/拡張(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、 Locate / Support(T64216)×8、位置決め/ロック(T65055)×10、位置決め/ロック(T64201)×2、位置決め(T64203)×4、位置決め(T64205)×4、スペーサー(T50737)×12セット内容ライノカート+66点治具キット付寸法(mm)【テーブル】1200×750質量(kg)230高さ(mm)【テーブル】800穴径(Φmm)16耐荷重(kg)680天板厚さ(mm)16穴ピッチ(mm)50×50RoHS指令(10物質対応)対応
66点クランプ治具セット
エクセル貿易¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷66点クランプ治具セットです。付属品差込クランプ(UDN6150)×2、差込Cクランプ(PT07K)×2、差込Cクランプ(PT09)×2、クランプ(TCX6210)×2、クランプ(T64217)×2、Dストップバー(T60630)×8、位置決め/サポート(T64211)×4、ストップ/サポート(T60304)×2、ストップ/サポート(T60305)×2、Vブロック(T64216)×8、ボールロックボルト(T65055)×10、ロケーティングピン(T64201)×2、ストップ(T64203)×4、ストップ(T64205)×4、マグネットレストボタン(T50737)×12RoHS指令(10物質対応)対応
MACカーテン
エクセル貿易¥7,598~税込¥8,358~1枚当日出荷から7日以内出荷有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
TECランタン
エクセル貿易¥15,980~税込¥17,578~1箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
























![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)