絞り込み
ブランド
  • ジェイインターナショナル
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,989)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(536)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(233)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(198)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ-X ジェイインターナショナルサビ-Xジェイインターナショナル(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様サビ発生促進剤適合鉄、鉄合金、銅、銅合金pH値7.5液性中性使用希釈倍率水:10倍希釈
コンジットクリーナー ジェイインターナショナルコンジットクリーナージェイインターナショナル(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(420mL)
当日出荷
月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
レーザーCBX ジェイインターナショナルレーザーCBXジェイインターナショナル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(420mL)
当日出荷
水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様レーザー用ドロス付着防止剤使用方法よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。タイプ水溶性速乾危険物の類別非危険物
スパコートG-10S ジェイインターナショナルスパコートG-10Sジェイインターナショナル(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
ステンレス用、鉄用、ロボットのノズル用として多目的に使えます。 きめの細かい白い無機粉が噴出します。 スプレー後5~10分で乾燥しますので、使いやすさ、作業性抜群です。
仕様SUS手棒/○危険物の類別非危険物
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(300g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
飛散するスパッタの付着から、ノズルを守り安定した溶接作用ができます。
スパコートN-20PK ジェイインターナショナルスパコートN-20PKジェイインターナショナル
3,298税込3,628
1缶(4L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
仕様SUS:FCW/○タイプ速乾塗装メッキ
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
水溶性にしてあるため、有機溶剤は全く含まず安全無害なノズル用スパッター防止剤です。
タイプ水溶性・乳化
電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)ジェイインターナショナル
7,298税込8,028
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面・ヘアライン材ご使用時に。仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)種別弱酸性(電解液)透明
電解器用CBクロス ジェイインターナショナル電解器用CBクロスジェイインターナショナル(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
スパコートN-20PKS ジェイインターナショナルスパコートN-20PKSジェイインターナショナル
1,298税込1,428
1缶(420mL)
当日出荷
タイプ水溶性塗装危険物の類別非危険物メッキ
スパコートK-20S ジェイインターナショナルスパコートK-20Sジェイインターナショナル
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
1,898税込2,088
1缶(250mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
電解液(弱酸性) ジェイインターナショナル電解液(弱酸性)ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途2B材(つや無し)ご使用時に。透明種別弱酸性(電解液)仕様後処理/水洗い(※部分溶接の製品は良く水洗い後、中和剤ステンゾールを塗布してください。)
ノズルガード ジェイインターナショナルノズルガードジェイインターナショナル
2,798税込3,078
1缶(290mL)ほか
当日出荷
ドブ漬使用で無駄がなくなり、しかも使いやすくなりました。
耐熱性1800℃危険物の類別非危険物
ステンレス電解器 ジェイインターナショナルステンレス電解器ジェイインターナショナル
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7出力電流(A)最大20
スパコートG-10 ジェイインターナショナルスパコートG-10ジェイインターナショナル
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
仕様SUS手棒/○タイプ水溶性白色無機粉危険物の類別非危険物
チップコートR(W-2) ジェイインターナショナルチップコートR(W-2)ジェイインターナショナル
2,298税込2,528
1缶(1L)
9日以内出荷
鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
タイプ水溶性危険物の類別非危険物GHS石油スルホール430A
ラスコートシルバー ジェイインターナショナルラスコートシルバージェイインターナショナル
1,798税込1,978
1缶(420mL)
当日出荷
一般鋼材の開先防錆剤。ロボットの治工具、機械部品及びCO2ノズルのスパッター防止剤として抜群の効果を発揮します。 屋外3ヶ月の防錆力。塗膜を除去することなくそのまま熔接が可能。
使用方法母材の油、よごれ、錆を除去してください。エアゾール缶をよくふってから15cm~25cm離して4回程度まで吹き付けてください。危険物の類別非危険物
スパコートZ(水溶性) ジェイインターナショナルスパコートZ(水溶性)ジェイインターナショナル
7,598税込8,358
1缶(4L)
9日以内出荷
水溶性
塗装×メッキ
Fクロス ジェイインターナショナルFクロスジェイインターナショナル
9,298税込10,228
1巻(10m)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたフェールトを使用しておりますので、ソフト感に優れており、鏡面の材料を電解するのに優れた電解研磨用のクロスです。
長さ(m)10
サビ-XⅡ ジェイインターナショナルサビ-XⅡジェイインターナショナル
7,498税込8,248
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
チップコート ジェイインターナショナルチップコートジェイインターナショナル
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
3日以内出荷
タイプ油性
スパコートZ(W-2) ジェイインターナショナルスパコートZ(W-2)ジェイインターナショナル
7,598税込8,358
1缶(4L)
8日以内出荷
鉄骨のコラム、仕口等開先部に10パス以上溶接するような超多層盛溶接に適した究極の水溶性スパッター付着防止剤です。
タイプ水溶性危険物の類別非危険物GHS石油スルホール430A
スパコートP-20Z ジェイインターナショナルスパコートP-20Zジェイインターナショナル
5,198税込5,718
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
塗装×メッキ
スパコートZ(速乾性) ジェイインターナショナルスパコートZ(速乾性)ジェイインターナショナル
9,798税込10,778
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
速乾性
スパコートK-30 ジェイインターナショナルスパコートK-30ジェイインターナショナル
7,398税込8,138
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ速乾塗装メッキ×
スパコートK-20Eco ジェイインターナショナルスパコートK-20Ecoジェイインターナショナル
6,798税込7,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装メッキ×
スパコートK-20 ジェイインターナショナルスパコートK-20ジェイインターナショナル
6,298税込6,928
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ速乾塗装メッキ×
スパコートK-15 ジェイインターナショナルスパコートK-15ジェイインターナショナル
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
塗装メッキ×タイプ速乾
スパコートN-20HD ジェイインターナショナルスパコートN-20HDジェイインターナショナル
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様SUS:ソリッドワイヤ塗装×メッキ
スパコートN-20EX ジェイインターナショナルスパコートN-20EXジェイインターナショナル
7,798税込8,578
1缶(18L)
8日以内出荷
塗装メッキ仕様SUS:FCW/○
スパコートN-10 ジェイインターナショナルスパコートN-10ジェイインターナショナル
2,998税込3,298
1缶(4L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
塗装メッキ
スパコートS-20DX ジェイインターナショナルスパコートS-20DXジェイインターナショナル
4,398税込4,838
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
タイプ水溶性速乾塗装メッキ×
スパコートS-20 ジェイインターナショナルスパコートS-20ジェイインターナショナル
4,198税込4,618
1缶(4L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
タイプ水溶性塗装メッキ×
スパコートS-10 ジェイインターナショナルスパコートS-10ジェイインターナショナル
3,798税込4,178
1缶(4L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
塗装メッキ×タイプ水溶性
スパコートS-10E ジェイインターナショナルスパコートS-10Eジェイインターナショナル
3,298税込3,628
1缶(4L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
タイプ水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品