溶接用品 :「エルボ 溶接」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
369 税込406
6日以内出荷

阪口製作所エルボ
全長(mm)33×53 最高使用圧力(MPa)20 ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
1個
4,598 税込5,058
13日以内出荷

狭所でのクランプが可能です。
用途エルボ型継手の固定に トラスコ品番760-4998 質量(kg)1.3 サイズ100 適合管PWA規格
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

多種の差込型継手に対応します。
用途多種差込型継手の固定に トラスコ品番760-4980 質量(kg)5 サイズ100 適合管PWA規格
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

チェーン式クランプ採用しています。1台で様々な継手に対応します。
用途ソケット、エルボ、ベンド、チーズなどのクランプに。 トラスコ品番760-5048 サイズ200 適合管JW、PWA規格
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手に トラスコ品番760-4921 質量(kg)2.7 サイズ75 適合管PWA規格
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

マルチタイプのクランプです。
用途ソケット、エルボ、チーズなどの差込型継手に トラスコ品番760-4912 質量(kg)1.5 サイズ30 適合管PWA規格
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7235 質量(kg)1.8 能力(inch)(パイプ固定)1~2-1/2
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7243 質量(kg)3.6 能力(inch)(パイプ固定)2~6
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷

パイプとパイプ、継手の迅速で正確な固定・芯出し・仮付けが可能。本体が薄く、エルボの固定が容易。※継手と継手にも対応。配管接触部にステンレス材料使用のため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用可能。クイックボタンでワンタッチ開閉!取付け・取外しが簡単に!!
用途配管の仮付け・芯出し 仕様ステンレス管対応 トラスコ品番480-7251 質量(kg)6.8 能力(inch)(パイプ固定)5~12
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

形式JW75 適合サイズ(Φmm)50・75 適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

形式JW100 適合サイズ(Φmm)75・100 適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ランス棒専用圧力調整器
用途NT50-LA 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)1300(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:G1/2R当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

C号切断器専用圧力調整器
用途NT50-CC 材質C3604 質量(kg)2.4 使用温度範囲(℃)-10~40 弁仕様排出弁:有り 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 対応機種関東式 使用ガス酸素 接手入口側:W22-14取付ナット、出口側:W20-16雄ネジR当りエルボ 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 最大流量(NL/h)70000(nor)
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります