溶接用品 :「オーバーグラス」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)
色ブルー(フレーム)
質量(g)55
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
眼鏡併用しやすい大きめサイズの遮光オーバーグラスです。#1.4~5まで豊富な番手を取り揃えています。
材質レンズ:ポリカーボネイト
幅(mm)160
高さ(mm)65
適合規格ANSI
フレーム色レンズ同色
加工防傷:◯
テンプル色レンズ同色
紫外線カット◯
JIS規格品。曇り止めレンズ。メガネをかけたまま装着できます。上ひさしサイド付。作業中の不意な飛来物を気にせずに、作業を進められることが可能です。クリアーな視界であなたの目を守ります。
用途作業時の目の保護に
規格JIS規格
メーカー山本光学
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
メガネ併用可能のオーバーグラスタイプです。(一部大型メガネは除く)
用途ガス溶接作業用。
材質ポリカーボネート(PC)
質量(g)41.1
種類遮光メガネ
2018年トラスコ掲載ページ7 0360
大型眼鏡併用可能/オーバーグラスタイプ遮光めがね(遮光度3番)
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
種類遮光メガネ
仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用
質量(g)47
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×143~162
機能上ひさしサイド付、つる角度・長さ調節可、クッションバー付、めがね併用可
遮光度3
材質(レンズ)ポリカレンズ
材質(テンプル)プラスチック
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガス溶接や溶断、高熱炉前作業での有害光線から眼を守るベーシックタイプの遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯1.7になります。
クッションカバー付きでフィット感が向上します。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
価格も手ごろでベーシックタイプのおすすめ品です。
メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ポリカーボネート レンズ:ハードコート
質量(g)約43
種類遮光メガネ
レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度1.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯3になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
質量(g)約54
種類遮光メガネ
レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度3
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計で、従来にない掛け心地を実現したオーバーグラスの遮光保護めがねです。
遮光度濃度が♯1.7になります。
顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。
遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。
曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
フレーム幅やつるの角度が変わるので顔の大きさに合わせてお好みの形状に調節可能なプロ仕様です。
用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。
材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン、エラストマー レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ
質量(g)約54
種類遮光メガネ
レンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット
遮光度1.7
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。