溶接用品 :「ガウジング吹管」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04
ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640
火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称A切用ガウジングアセチレン火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)111
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPG火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)120
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
イビデンガウジングトーチは、厳選した材質、高い精度によってご高評いただいております。安全性、作業性を充分考慮し、生産性向上にお応えできるトーチです。本体と電らん部分が回転し、軽い操作で作業できるよう設計されています。
トーチはエアーバルブとカーボンをつかむヘッドを備え、ヘッドに設けられた小孔からカーボンに沿ってエアーを噴出する構造となっています。
コード長さ(m)2
使用電流(A)アーク/最大700
仕様使用カーボン電極棒種類/Φ4~Φ11mm
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
空気流量(m3/min)0.6~0.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。
全長(mm)355
タイプ汎用
ガウジング火口
使用ガスアセチレン
呼称ガウジング用アセチレンストレート火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称A切用ガウジングLPG火口
取付ねじW16-20
使用吹管A号切断器Zノバック
火口全長(mm)129
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
ガウジング火口
使用ガスエチレン
呼称ガウジング用エチレン火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)102
ガウジング火口
使用ガスプロパン
呼称ガウジング用LPGストレート火口
取付ねじW18-20
使用吹管ガウジング吹管Z
火口全長(mm)121
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。