溶接用品 :「ガセットエース」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンコー製作所(溶接治具)Hスコ
「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。 走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。 中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。 726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。 トラスコ品番306-1493 長さ(mm)(ガイドレール)726 型式KT-270 質量(kg)2 角度(°)(開先切断)0~45 有効長(mm)(ガイドレール)636 切断速度(mm/min)300~700
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。 幅(mm)83 長さ(mm)46
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃)-20~70 直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N)660 寸法(mm)195×195×47 質量(kg)2.75 仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番284-8911 材質スチール、アルミ 質量(g)2750 保持角度(°)90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

コンパス式切断器 千代田精機 動画あり
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックガイドスケール
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。 GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。 GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)30、45、60、75、90、135
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°)45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力(N)80 トラスコ品番115-1168 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 幅(mm)163~238 質量(kg)0.6 高さ(mm)50 奥行(mm)50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°)任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります