溶接用品 :「シールド マスク」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2.5
寸法(mm)50×105
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類溶接面(手持ち式)
材質ポリプロピレン製
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)約260
取付方式裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
手持型の軽量溶接面。
用途アーク溶接、ガス溶接
種類手持型溶接面
トラスコ品番851-3433
材質本体:ジュピーライト、柄:木
質量(g)257
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

溶接面
モノタロウ
¥699
税込¥769
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類溶接面(手持ち式)
仕様JIS規格外
適合自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色赤
質量(g)300
タイプファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)約90×約40
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フィルムを用いた、対浸透性に優れる飛沫防止用マスクです。フレームに付けた前面、上面のフィルムで飛沫の拡散、侵入を防ぎます。シェイプバーをあご先に付けることで前面フィルムの下部を絞り、顔との隙間を小さくしています。鼻口を塞ぐことなく、飛沫を防ぎます。紙、布マスクの上から着用出来、併せて着用することで、より効果を上げることが出来ます。水洗い、アルコール消毒等が可能で、繰り返し使えるマスクです。付属のネックストラップにより、首に掛けておくことが出来ます。別売で交換用フィルム(「MG-1 交換用フィルム」 5枚入り)を用意しています。
付属品シールドフィルム×3枚、ネックストラップ
材質フレーム、シェイプバー/PP(ポリプロピレン)、フィルム/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)159×59×100
質量(g)約18
アズワン品番65-2331-67
1セット
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
用途溶接・溶断作業
こんなお得な商品も!

溶接用かぶり面
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製!。頭直接装着タイプ。接顔部ソフトタッチ。
種類ヘッドバンドタイプ
材質プラスチック
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×200
適合プレート105×50mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
衝撃、湿気(水)にも強いプラスチック製。ヘルメット装着用。窓が上下に開閉します。MP型ヘルメットから溝付型ヘルメットまで幅広く使用可能。
種類ヘルメットタイプ
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質ポリプロピレン
質量(g)315
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×240×230
耐熱温度(℃)100
適合プレート105×50mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4色のカラーからお好みの手持ち溶接面が選べます。
パスコを原材料としているため、軽量で耐久性に優れており、耐水性にも優れているため雨天作業にもご使用頂けます。
素ガラス・遮光度10のプレート付き
用途溶接時の手持ち溶接面として使用します。
種類ハンドシールド
付属品素ガラス・プレート#10
材質面部:パスコ、柄:木
質量(g)350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×405×138
軽量化に成功!液晶フィルターは光学特性に優れ、7段階の遮光度調整機能や戻り時間設定幅の拡大、仮溶接モードなどの機能を搭載。左右上下の視野を拡大させた溶接フードには3M独自開発の排気システムにより液晶フィルターの曇りや呼気による不快感も軽減し、脱着も簡素化され作業の向上を図れます。様々な大きさ、頭の形にフィットし、さらに、溶接面の角度を9段階に調節が可能で、特に手元の視野の微調整が行い易くなりました。
用途仮溶接から研磨溶接作業まで幅広く。
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
使用温度範囲(℃)-5~+55
遮光度#5、#8及び#9~13(可変)
オートパワーオフ60分
戻り速度(秒)0.04~0.13(可変/23℃時)
保存温度範囲(℃)-30~+70
保護UV/IR/#13(永続)
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
透視時遮光度#3
電源オフ時遮光度#5
全ては妥協を許さないウェルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウェルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。
さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウェルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12 の範囲)を自動で調整します。
用途全ての電気アーク溶接(被覆アーク溶接、ミグ溶接、マグ溶接、フラックス入りワイヤ溶接、ティグ溶接、プラズマアーク溶接、マイクロプラズマアーク溶接)、プラズマ切断、研削
寸法(mm)ADF(自動遮光フィルター):50×100
質量(g)490
電源ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用)
センサー3個
遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12
戻り速度(秒)0.1~2.0
遮光速度(秒)1/10000(23℃時)
作業温度範囲(℃)-10~+70
バッテリー寿命約3000時間
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
液晶フィルター部を跳ね上げられるフレックスタイプの溶接シールドです。溶接後の確認や研磨作業時の遮光面の必要ない時に大変便利です。衝撃耐性に優れた広視野のバイザーが研磨時の飛来物から、顔や眼を守ります。
用途TIG、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
適合【液晶フィルター】50025500026
トラスコ品番424-5599
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
スピードグラス[[TMU]]アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具G5-01用の溶接シールドです。
トラスコ品番350-0816
適合機種617800J
視界範囲(mm)73×109
1個
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
「ハードマスク MG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはMG-1本体が必要です
付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本
寸法(mm)260×195×5
質量(g)約10
アズワン品番65-2331-69
材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
1セット
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光
その他【戻り速度】50-1300ms
適合【液晶フィルター】610021
対応【復帰速度調整】可
公称稼動時間(時間)1500-2000
遮光速度(秒)0.1mm
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光
その他【戻り速度】50-1300ms
適合【液晶フィルター】610031
対応【復帰速度調整】可
公称稼動時間(時間)1500-2000
遮光速度(秒)0.1mm
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
種類直被型
質量(g)約325
遮光度#3
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様UVカット
遮光度#3相当
材質(レンズ)ポリカレンズ
質量(g)約170
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×110
1パック(5枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用
材質ポリカーボネート
寸法(mm)47×103×1
1パック(5枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
1袋(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番411-1435
適合本体スピードグラス 100V
質量(g)400
タイプ標準
1セット(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)
色本体:G2/前面:No10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
レンズアクリルレンズ
標準質量(g)325
仕様JIS規格外
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメット
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能
標準質量(g)330
レンズアクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)
遮光度♯2/10相当
種類ヘルメットタイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1袋(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色黄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
色G2/#10
標準質量(g)310
レンズアクリルレンズ
寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
種類ヘッドバンドタイプ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水漏れによる変形が少ない樹脂製溶接面。ヘルメット取り付けに別途金具が不要なスライド・イン方式。
種類溶接面(かぶり式)
付属品JIS規格プレート(105mm×50mm)用アダプター
適合(ヘルメット):MP型、野球帽型
材質プラスチック
質量(g)310
タイプヘルメットタイプ
プレート(推奨)108mm×51mm(ANSI)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)311×241×208
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色クリアー
質量(g)275
タイプゴムバンド式
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
直接着用型防災面
用途この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。
材質アクリル
厚さ(mm)2
色内 クリアー/外G9
質量(g)265
寸法(高さH×幅W)(mm)内角平面:215×300、外平面:105×160
装着方式ギアバンド式
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
屋外や明るい場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。
流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。
用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用
種類ヘルメット
仕様防災面用交換プレートP-600
材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC
質量(g)278
レンズ色緑
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1
2
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。