溶接用品 :「ハンダ用フラックス」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
金属の接合が手軽にできるロウ材です。有害な鉛を含んでいません。作業温度が低く、初心者向けのハンダです。フラックス(5g)付きです。
用途異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。
線径(mm)1.6
使用温度(℃)220
長さ(mm)300
タイプ鉛フリーはんだ
質量(g/パック)36
トラスコ品番376-9232
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
溶接8~20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-44
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-45
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌々日出荷
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
1本(30mL)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。