溶接用品 :「プラグ左ネジ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2113-05
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

使用ガスアセチレン 質量(kg)1.8 ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

使用ガスプロパン 適合LPG 質量(kg)1.3 ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

G-2 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所 動画あり
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm)90 質量(g)250 ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h)2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ ホース内径(Φmm)9 適合ガスアセチレン サイズ(mm)70×85
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

適合ガスヘリウム 適合He 質量(kg)1.4 ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用範囲0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 タケノコ径(Φmm)8
1台
9,798 税込10,778
欠品中

阪口製作所サンロック
ナット用の両端プラグネジです。
用途ナット用 タイプ両端プラグネジ 主な用途ナット用
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13 入口ねじの種類M18×1.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

阪口製作所ナット用プラグ
ナット用のプラグです。
用途ナット用 タイププラグ 主な用途ナット用
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所ナット用プラグ
ナット用のプラグです。
用途ナット用 タイププラグ 主な用途ナット用
1個
789 税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット用のバルブソケットです。
用途ナット用 タイプバルブソケット 主な用途ナット用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8 火口HB用19 使用吹管スタンドバーナー
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8 火口HB用15 使用吹管スタンドバーナー
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷

阪口製作所トーチバーナー
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22 火口WLB用60 使用吹管LB
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.1 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン・プロパン 標準流量(m3/h)4
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2.3 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99 適合ガスアセチレン 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)8
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

阪口製作所乾式逆火防止器
全長(mm)120 質量(g)660 ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガス可燃性ガス 標準流量(m3/h)6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

適合ガスプロパン 質量(kg)1.2 ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

阪口製作所エチレン調整器
質量(kg)2.7 使用圧力(MPa)0.1~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ 適合ガスエチレン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(L/min)~20
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.01~0.09 適合ガスアセチレン 標準流量(m3/h)4 圧力計(MPa)0.2 タケノコ(mm)出口:9
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左) アズワン品番65-2112-85
1個
2,960 税込3,256
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります