溶接用品 :「加熱棒」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
トラスコ品番434-5011
全長(mm)660
質量(g)1000
ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
トラスコ品番434-4715
全長(mm)930
質量(g)1250
ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3
長さ(mm)450
仕様伝導電率(%IACS):16.4
トラスコ品番114-1122
材質スズ、銀
質量(g)26
1セット(5個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3
長さ(mm)450
仕様伝導電率(%IACS):23
トラスコ品番114-1121
材質スズ、亜鉛、カドミウム
質量(g)26
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。
ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。
スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途鉄用の溶接
セット内容鉄用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1
作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
1組
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途亜鉛メッキ補修用
セット内容亜鉛メッキ補修用ロッド×1/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1
作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
用途ステンレス・銅用の溶接
セット内容ステン+銅用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1
作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
1組
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。