溶接用品 :「吹管 構造」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
商品豆知識
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
使用ガスアセチレン
適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
適合田中式A号切断吹管
火口火口あり
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80
適合1220N火口
全長(mm)517
質量(g)790
接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口
ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)92
質量(g)120
取付ねじW16×20山
使用ガスアセチレン
使用吹管A型切断器
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
使用ガスアセチレン
切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30
全長(mm)395
質量(g)610
使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02
JIS規格JIS1形1号相当品
火口中切
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用
仕様吹管取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用
仕様吹管用逆流防止弁付き
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有(逆流防止弁)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法Lp(mm)48.5
寸法Hp(Φmm)六角19
バルブ構造片路開閉型
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取り付け形状逆流防止タイプ 吹管取付用
ソケットorプラグプラグ
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式中型
適合12MT
質量(g)65
使用ガスアセチレン
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200
付属品火口:5本
種別小型溶接器(B形0号)・低圧式
全長(mm)380
質量(g)吹管:480/火口:25
使用ガスアセチレン
火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2
ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02
使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。
生産物賠償責任保険付です。
特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。
規格小池ミニコック
機能逆火防止
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。
規格日東ミニカプラ
機能逆火防止
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~30mmまでの板厚の切断に最適です。
材質C3771
全長(mm)433
質量(g)645
切断板厚(mm)3~30
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
逆火を軽減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。ノバック方式:逆火につながる異常圧力の発生を未然に防ぎ吹管内部への炎の進入を低減させる日酸TANAKA独自の構造です。
用途3~80mmまでの幅広い板厚の切断用途のい最適です。
材質C3771
全長(mm)517
質量(g)790
切断板厚(mm)3~80
使用ガスプロパン・エチレン
火口なし
ガス圧力(MPa)酸素:0.3、燃料ガス:0.02
接続形状酸素用JIS2号ホース口、燃料ガス用JIS3号ホース口
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。
ガス導管を個別独立した安全構造が特長。
使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。
燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。
落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。
継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。
日本溶接協会(JWA)認定品
使用ガスアセチレン
ガス圧力(MPa)(LPG)0.02
酸素圧力(MPa)0.3
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
ソケットorプラグソケット
取り付け形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ
取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型)
主な用途ホース中間用
種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。
接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5
常用圧力(MPa)1.0
使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式
仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPa
トラスコ品番126-9160
形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース
幅(mm)485
質量(kg)15.2
高さ(mm)358
長さ(m)30
奥行(mm)341
内径(Φmm)5.0
外径(Φmm)11.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。