溶接用品 :「圧力計用バルブ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
マニホールドゲージに接続して使用。
マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
CFC、HCFC、HFC全てに使用が可能な高性能ボールバルブ。
ボールバルブ式のため、開閉がハンドル位置で一目瞭然。
用途圧力計取付け用ボールバルブ
冷媒放出防止
アズワン品番65-2353-75
接続サイズ1/4"オスフレア×1/8"メスNPT
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
仕様【オペレート】手動弁
材質(本体)C3771B
関連資料(1.14MB)
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用
仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.6
最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアルゴン
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)25
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
2段式圧力調整器構造かつ、本体・接ガス部がSUS316製で、高純度ガス等の供給に最適です。
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。