カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • ガス溶断・溶接(14)
        • 溶接掃除用品(12)

溶接用品 :「清掃針」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口掃除針ステンレス SUZUKID(スズキッド)火口掃除針ステンレスSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。 火口のメンテナンスに使用します。火口内部を掃除する針です。
用途火口掃除針。材質ステンレス製
ノズルクリーナーピン(火口掃除針) モノタロウノズルクリーナーピン(火口掃除針)モノタロウ(69件のレビュー)
499税込549
1セット(13本)
当日出荷
携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
アルミケース入 掃除針 阪口製作所アルミケース入 掃除針阪口製作所(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
火口掃除針(バラ) SUZUKID(スズキッド)火口掃除針(バラ)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ガス溶接、切断器用の火口清掃針です。
用途火口掃除針。
中型切断器 モノタロウ中型切断器モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
溶接用ステンレス掃除針 TRUSCO溶接用ステンレス掃除針TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1組(7本)
当日出荷
用途ノズル穴の掃除に使用しますトラスコ品番256-2171全長(mm)110質量(g)8サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
ワイポ掃除針 イチネンTASCOワイポ掃除針イチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様溶断器用火口の掃除にご使用ください。 掃除針は、13本内蔵、ヤスリ付。 あらゆる火口の穴に対応できる掃除針です。 コンパクトに収納。収納式のため、針でけがをすることはありません。
火口掃除針(小) 千代田精機火口掃除針(小)千代田精機(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
火口掃除針ケース入 SUZUKID(スズキッド)火口掃除針ケース入SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
火口掃除針 東安火口掃除針東安(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途携帯に便利な火口掃除針掃除針を本体ケースに収納できるので、安全性UP!保管もしやすい!ガス溶接器具などの穴掃除やバイクなどのキャブレター・ジェットなどの小さな穴の掃除にも内部を傷つけることなく掃除できます!セット内容掃除針:12本組(太さ:0.4~1.6mm)、平ヤスリ:1枚長さ(cm)針部:約8ケース寸法(mm)幅:約24、長さ:約103、厚さ:12
小型溶接セット カミマル小型溶接セットカミマル
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
携帯用火口掃除針 ワイポ(大) 千代田精機携帯用火口掃除針 ワイポ(大)千代田精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
火口掃除針セット(ケース入) H&H火口掃除針セット(ケース入)H&H
899税込989
1セット
当日出荷
ステンレス火口掃除針 H&Hステンレス火口掃除針H&H
429税込472
1個
当日出荷
火口掃除針 H&H火口掃除針H&H(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートⅡキット付き小池酸素工業
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
手持ち吹管感覚で使えて、様々な切断が自由に、楽に、正確に行えます。ワンタッチ取付けタイプのアタッチメントを使い分ける事により、正確な直線・小円・大円・開先切断まで容易にこなす事ができます。2.7kgと軽量に作られており、使い勝手や携帯性に優れています。ハンディオートⅡキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。・簡単操作且つ優れた切断品質 ・様々な切断を可能にする豊富なアタッチメント ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・AC100~240Vに対応するアダプター方式
用途ハンディオートⅡは手持ち吹管と自動機の良さを併せ持った手持ち式の半自動式の切断機です。セット内容【ハンディオート】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートⅡ」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)500質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン) 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(アセチレン)小池酸素工業
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応アセチレン切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG) 小池酸素工業半自動万能トーチ ハンディオートPLUSキット付き(LPG)小池酸素工業
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
平面での切断はもちろんの事、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行うことができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。 ・自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵 ・アタッチメント交換が素早く簡単な構造 ・全方向切断が可能 ・最高の切断面品質
用途ハンディオートPLUSは、ハンディオートⅡの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。セット内容【ハンディオートPLUS】補助車輪・開先車輪・小円コンパス・案内レバー・専用ケース、【本体】切断機本体「ハンディオートPLUS」・ACアダプター付ケーブル(5m)・標準車輪・取扱説明書・ヒューズ・スパナ・火口掃除針・火口 106型#0、1、2全長(mm)525質量(kg)2.8回転数(min-1[r.p.m])1.2~4.2電源AC100 50/60Hz~240V 50/60Hz対応LPG切断板厚(mm)5~30駆動方式フリクション駆動走行速度(mm/min)150~530(標準車輪使用時)速度制御モードトランジスタ制御
携帯用ガス溶断器セット 千代田精機携帯用ガス溶断器セット千代田精機
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器3.6l(未充填)×1本/アセチレン容器3.6l(未充填)×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクターなし、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(酸素、アセチレンL=4m)×各1本/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックなし)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×215×730
溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様 イチネンTASCO溶接溶断セット(アセチレン・サンソ)カプラ仕様イチネンTASCO
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
小型・軽量・圧力調整済。操作性も高いロングセラーモデル。火口#1で5mm軟鋼材を溶接して連続2時間の使用が可能です。サンソ・アセチレンは充てんされておりません。ホース接続…カプラ式サイズ…850×400×280mm質量…27kgサンソボンベ…容量3.4L(0.5m3)アセチレンボンベ…容量3.6L酸素・アセチレン用ホース…各5m溶接火口…No1(#200相当)、No2(#315相当)切断火口#1,#2付属品…モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル
火口掃除針 日酸TANAKA火口掃除針日酸TANAKA
3,500税込3,850
1個
当日出荷
Φ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組) エスコΦ0.5-1.4mm 溶接火口用掃除針(8本組)エスコ
830税込913
1個
当日出荷
豊富なサイズにより様々な火口の掃除にお使いいただけます。
エスコ品番EA300BZ材質ステンレス
袋入り 掃除針 阪口製作所袋入り 掃除針阪口製作所
729税込802
1袋
4日以内出荷
大型可搬式溶断器セット 千代田精機大型可搬式溶断器セット千代田精機
529,800税込582,780
1台
11日以内出荷
溶接、切断作業にこれ一台!あらゆる現場へ持ち運び簡単です。作業環境の改善に一役
セット内容ホース、吹管、調整器、工具収納ケース付×1台/酸素容器13.4L(未充填)※充填時ガス量2000L×1本/アセチレン容器12.5L(未充填)※充填時ガス量2.0kg×1本/酸素圧力調整器(ゲージプロテクター付、乾式安全器なし)×1台/アセチレン圧力調整器(ゲージプロテクター、乾式安全器付)×1台/1次酸素連結菅(銅管製、両端ナット付)×1本/1次アセチレンホース(チヨフレックス、アセチレン取付枠付)×1本/溶断ホースセット(マイルドツインホースL=10m、入口:M16ナット保護スプリング付/出口:チヨコックSS-TO4、SS-TG4付)×1式/ニューグリッター中切断器(入口チヨコックCP-TO、CP-TG付)×1台/ニューグリッター中溶接竿×1本/中型溶接火口(No.200、450)×各1本/中型切断火口(No.1、2)×各1本/スパナ×1個/容器開閉ハンドル×1個/点火用ライター×1個/掃除針×1個寸法(mm)W560×H1050×D435質量(kg)68
ワイポ掃除針(スタンダード) 千代田精機ワイポ掃除針(スタンダード)千代田精機
839税込923
1個
翌々日出荷
本体針はケースに収納できる便利な携帯用です。あらゆる火口の穴に対応できます。
用途溶断吹管の火口専用トラスコ品番217-4543
ポータブル自動H型鋼ガス切断機 千代田精機ポータブル自動H型鋼ガス切断機千代田精機
959,800税込1,055,780
1台
32日以内出荷
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)ウェブ斜切断可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

清掃中特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品