溶接用品 :「溶接 メガネ 自動」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光
遮光度作業前:#3±0.1、WELD:#7~#11、CUT:#5・#6
質量(g)92(サイドプロテクター含まず)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-5~55
外形寸法(mm)149×173×56
電源リチウム電池(CR-2032×2個)
感度調整方法LOW~HIGH (5段階切替)
電池寿命(時間)1000(使用環境により異なります)
応答速度1/20000秒
視界範囲(mm)55×35(2ヶ所)
アズワン品番64-9308-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トラスコ品番494-2302
適合機種ISK-RGG1HSA
品名溶接ハードマスク
1枚
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
防じんマスクと併用可能:作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク。メガネそのまま装着可能:メガネフレーム対応設計でメガネをかけたまま装着可能。※形状によっては対応しないものがあります。狭い場所で威力を発揮:軽量・コンパクト 手棒からTIG溶接まで対応。高いフィット感で作業快適:作業者の顔にぴったりフィットする交換可能な通気性を向上させたシリコンスカート付き。従来モデルよりもクリアな視界
用途作業者の安全性を考えた防じんマスク対応のフェイスマスク
仕様【遮光濃度】(通常時)#3.0/(プラズマ)♯5~8/(溶接)#9~13
その他【グラインダー】Gボタン長押し【プラズマ】光センサー、高周波センサー
種類自動遮光面
規格1/1/1/1
感度5段階調節
溶接光センサー、高周波センサー
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
抜群の防護性能と快適なフィット感!
大人気のYS-390の遮光めがねモデル。
材質プラスチック(フレーム)
色ブラック(フレーム)
質量(g)33
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)158×152×47
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、レンズ交換可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド付、プロテクトカバー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。
軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。
UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする)
ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)45
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/10000!
その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。
質量(g)495
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽光(リチウム電池2個)
フィルターサイズ(mm)110×90×8
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)96×42
切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理
使用期間(年)2
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。
用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。
種類自動遮光溶接面
仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12
使用温度範囲(℃)-5~55
電源リチウム電池CR2032×2個(付属)
フィルターサイズ(mm)55×107
戻り速度(秒)60~400
遮光速度(秒)1/10000
使用時間(時間)2000
復帰時間(s)0.06~0.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。
防塵マスク/ヘルメット併用可能です。
メガネもそのまま着用可能です。
視野が広く作業が快適になります。
くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2
質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)
種類遮光メガネ
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)
使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個
遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4
感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節
遮光速度(秒)1/25000
1セット
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。
カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。
用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨
種類自動溶接遮光面
付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個
寸法(mm)240×305×207
電源単4電池×ソーラー電池
本体質量(g)528
遮光度#9~#13
視野98×44mm
遮光速度(秒)1/25000
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。
メガネの上からもかけられます。
伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。
接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。
飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。
用途電機溶接用遮光サングラス
遮光度#8
材質ポリカーボネート
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。
アーク光が消えると再び自動的に透明になります。
遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。
アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。
外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。
感光度ノブで感光度の調節ができます。
時間調整ノブで時間調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/20000
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-10~55
電源ソーラー式+リチウム電池2個(交換不可)
フィルターサイズ(mm)110×90
遮光度#9~#13
視界範囲(mm)97×47
切替時間(秒)(非遮光から遮光)1/20000、(遮光から非遮光)0.1~0.9
非遮光度#4
赤外線・紫外線保護DIN15に適応
使用期間(年)2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。
セット内容取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個
種類自動溶接遮光面
電源ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本
センサー2箇所
遮光度遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13
動作表示自動ON/OFF
視界範囲(mm)W110×H40
感度調整5段階調整(1~5)
モードCUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
遮光速度(秒)1/12500
速度調節方式5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。
通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護
種類自動溶接遮光面
仕様遮光スピード1/25000!
質量(g)470
電源太陽電池及び内蔵バッテリー
使用温度範囲―10℃~55℃
遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14
視界範囲(mm)110×90
切替時間(秒)0.1~1.0
遮光性能1/25000秒以下
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
アーキュリー160ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~160A / 手棒(MMA)溶接:30~150A
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~5.0,<軟鋼ソリッドワイヤ>0.6~4.5,<ステンレスノンガスワイヤ>0.8~2.0,<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~4.0,<アルミニウム>0.8~3.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)半自動溶接:160 / 手棒(MMA)溶接:150
定格入力電流(A)半自動溶接:36 / 手棒(MMA)溶接:36
定格使用率(%)20(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:7.2 / 手棒(MMA)溶接:7.2
電源ケーブル3m
1セット
¥109,980
税込¥120,978
4日以内出荷
アーキュリー120ジェネ新発売を記念し数量限定、自動遮光溶接ゴーグルマスクが同時に手に入るお得なセットです。液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載し、自動遮光溶接ゴーグルマスク付きです。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。
付属品取扱説明書,保証書,チップ交換用金具,ワンタッチガスバルブ
出力半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)
ケーブル長(m)【アースクリップ付きケーブル】2
コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5
適合板厚(mm)【溶接可能】<軟鋼ノンガスワイヤ>0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0),<ステンレスソリッドワイヤ>0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5),<アルミニウム>1.0~2.0
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80
定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29
定格使用率(%)20(100V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9
電源ケーブル3m
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付
アズワン品番65-3892-44
1セット
¥63,400
税込¥69,740
翌日出荷
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類溶接面(かぶり式)
材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)約530(内外プレート含む)
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)約300×250
遮光度♯10付属(外側)
適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。TIG溶接対応(推奨溶接電流35~200A)。ソーラー充電式。家庭防水で、水・汗による故障を防止。手持ち面・かぶり面・ゴーグル等に装着可能
質量(g)38
使用温度範囲(℃)-5~55
電源ソーラー(充電式)
遮光度#10(固定)
応答速度1/3600秒
視界範囲(mm)93×35
戻り速度(秒)0.2
遮光性能(通光時)#2.5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)51×108×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
種類防じんメガネ
仕様JIS規格外品、UVカット
材質ポリカーボネート樹脂製
タイプポリカレンズ
機能メガネ併用可
質量(g)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。
JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ
遮光度#4
トラスコ品番783-9537
質量(g)57
種類遮光メガネ
JIS規格JIS T8141規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。