溶接用品 :「溶接用防炎シート」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート 仕様加工タイプ:両面シリコン 厚さ(mm)約1 材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号 目付(g/m2)720 ハトメ内径(mm)12
1枚ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号 仕様C種合格品 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック ハトメ内径(mm)12
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 厚さ(mm)約1
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。 引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号 厚さ(mm)約1.2 タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
1枚ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織 瞬間使用温度(℃)1300 ハトメピッチ(mm)450 仕様A種合格品 厚さ(mm)1.23 JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 連続使用温度(℃)250~300
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別ロール 規格C種 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ織り目が小さく引っ張り強度の高い朱子織。また軽くしなやかで異形部分(凸凹)でもフィット(カバー)しやすい。(特許申請中)。シリコン加工面はノロ・火花をはじき、生地面はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことが出来ます。色合い:エメラルドグリーン(シリコン加工面)。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート。防火カバー。防火カーテン。遮熱カーテン。養生シート 仕様スパッタシート プラチナデラックス(裏面付着、兼用タイプ) 厚さ(mm)1.3 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 グリーン タイプA種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品 第03A1249号 ハトメ内径(mm)12
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 (ノンアスベスト)小さいサイズなので狭い場所での溶接や携帯にも便利です。
用途溶接火花受けシート、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 ハトメ数なし トラスコ品番786-8871 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 長さ(mm)610 幅(mm)610 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.3
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット トラスコ品番284-7213 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.715 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1個(1m)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号 種別カット トラスコ品番467-4073 材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機) 長さ(mm)1000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.3 質量(kg)1.26 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 グレー 適合規格JIS A1323A 内径×外径(Φmm)9.5×19(ハトメ) 材質(シート)焼成炭化繊維両面シリコン加工 連続使用温度(℃)250 材質(ハトメ)真鍮 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別4号 質量(kg)2.86 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号 種別カット トラスコ品番467-4006 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)1000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約0.7 質量(kg)0.86 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷

受けた火花をはじきます。両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れています。JIS A 1323 A種類 適合品とは。厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、。発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!。メリット:作業時に発生するノロ・火花が。コーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果。コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、。鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、。シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート。防火シート。耐炎カバー類 材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング) 厚さ(mm)約1 連続使用温度(℃)1000度 瞬間耐熱温度(℃)1650度
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノ口をはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号C 2170008 トラスコ品番858-5950 材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.0mm 質量(kg)21.5 長さ(m)30 連続使用温度(℃)250℃ 瞬間耐熱温度(℃)1300 2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
159,800 税込175,780
当日出荷

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 耐火性・耐熱性に優れています。 屈曲・摩耗に優れています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。 受けた火花をはじきます。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 種別ロール トラスコ品番824-6025 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)21.5 長さ(m)30
1本
149,800 税込164,780
当日出荷

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別1号 質量(kg)0.715 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm)1000 厚さ(mm)約1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚(1m)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010 長さ(mm)30m 厚さ(mm)約1mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1本
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別2号 質量(kg)1.43 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号 種別カット トラスコ品番467-4022 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工 長さ(mm)m単位 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1 質量(kg)1.43 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。受けた火花・ノロをはじくタイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。(ノンアスベスト)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018 トラスコ品番837-1265 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工、シリコン両面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 質量(kg)43 厚さ約1mm アズワン品番64-8693-08 2018年トラスコ掲載ページ7 0369
1本
299,800 税込329,780
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。火花・ノロをはじくタイプです。
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。 種別6号 質量(kg)4.29 2018年トラスコ掲載ページ7 0370
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート JIS規格JIS A 1323C種規格品 第03A 0142号 種別ロール トラスコ品番120-9817 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.7 材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工 質量(kg)12.9 シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック 長さ(m)30
1本
109,800 税込120,780
当日出荷

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 厚さ(mm)約0.7 防炎性能試験番号CO030040
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。しなやかで扱いやすく、引張強度に優れています。火花、ノロをはじく(表面/緑色)・付着(裏面/黒色)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で皮膚刺激を誘発する繊維を含みません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042 トラスコ品番855-8137 材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.3mm 質量(kg)43.2 2018年トラスコ掲載ページ7 0371
1本
339,800 税込373,780
翌々日出荷

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号 種別カット 仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品 トラスコ品番467-4014 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)1000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1 質量(kg)1.2 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号 種別カット 仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品 トラスコ品番284-7272 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)0.6 長さ(m)1 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
1個(1m)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)スパッタシートプラウドロール
耐炎繊維布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストは含まれておりません。酸素指数60O.I以上です。
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。養生シート。 JIS規格JIS A 1323 A種合格品 種別ロール 材質耐炎繊維織物、シリコン樹脂両面加工 長さ(mm)20000 厚さ(mm)1.2mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0371
1本
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン加工面(表面)はノロ・火花をはじき、生地面(裏面)はノロ・火花を付着させやすいため使う場所によっていずれかの面を選ぶことができる兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。従来品に比べ引っ張り強度の高い朱子織のため、しなやかで扱いやすいです。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号 種別カット トラスコ品番467-4090 材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工 長さ(mm)1000 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.3 質量(kg)1.44 防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コーティングのため柔らかく扱いやすいです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040 トラスコ品番855-8133 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 厚さ(mm)約0.7mm 質量(kg)25.8 2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1本
229,800 税込252,780
翌々日出荷

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。 火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。 空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 種別ロール 幅(mm)2000 厚さ(mm)約0.7 質量(kg)25.8 規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 防炎性能試験番号CO030040
1本
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009、耐炎繊維の片面シリコンコーティング品 トラスコ品番855-8134 材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1mm 質量(kg)36 2018年トラスコ掲載ページ7 0376
1本
259,800 税込285,780
翌々日出荷

アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。受けた火花・ノロを付着させるタイプです。引張り強度に優れ、しなやかで扱いやすいです。お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第03A0140号 種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO030041 トラスコ品番855-8138 材質耐炎繊維織物、シリコン加工なし(生機) 長さ(mm)30m 幅(mm)2000 厚さ(mm)約1.3mm 質量(kg)37.8 2018年トラスコ掲載ページ7 0373
1本
299,800 税込329,780
翌々日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります