溶接用品 :「特殊用途手袋」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3503以上 ブルートーチⅡ:WT3510以上 自動用ブルートーチ:WT3510RA、WT500RA ブルートーチⅢ:BT3510以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX1800/2000 ブルートーチⅡ:WT1800/2000 ブルートーチⅢ:BT1800/2000
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)1.2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
1袋(5個)
4,498 税込4,948
当日出荷

ペンチ CO2溶接専用 モノタロウ 動画あり
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断 材質(本体)S58C 材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

ガストーチ ロング SK11 動画あり
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロングネック 適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード 仕様Nタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

1本ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります