溶接用品 :「直線切断機」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。
手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。
2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。
ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/110
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
一定した速度が得られますので、自動切断と同じ精度で切断を行うことができます。開先切断も同様にできます。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
走行レールは、マグネット脚が付いていますので、立体構造物の切断にも威力を発揮します。
中形切断器、A号切断器にご使用いただけます。
726mmレール付です。
用途簡易的な直線切断に。
トラスコ品番306-1493
長さ(mm)(ガイドレール)726
型式KT-270
質量(kg)2
角度(°)(開先切断)0~45
有効長(mm)(ガイドレール)636
切断速度(mm/min)300~700
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。
用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。
幅(mm)83
長さ(mm)46
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素
取付ねじW13.5×24山
ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
高性能永久磁石がスケールを強固に固定します。
GS-1は火口の高さに合わせてスケールの昇降を調整できます。
GS-2は吸着力のON/OFFがレバー操作で可能なので着脱が簡単です。
用途ガス溶接において、火口の高さを一定に保ちながら移動させて行く際の専用案内器具。
手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。
電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。
適合管(吹管)A号B号切断器
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧力(kg/cm2)0.2
使用ガスアセチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。
APC-40・APC-15Sに使用できます。
直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
小型軽量12.8kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)。ピシャッターバルブの採用(火災調整は一度だけ)。縦・横レール安全装置付です。切断時間短縮(門形切断方法)。ウェブ斜切断可能です。
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断
定格使用率(%)40
付属品アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット
質量(kg)約7
入力容量2.5kVA
切断能力(mm)(100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)(100V15A時)軟鋼/最大1.6
入力電圧(V)AC100
定格出力DC7A~15A
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×436×259
主要切断材料軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅
エア圧力範囲(MPa)0.3~0.4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。