溶接用品 :「自動点火トーチ」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ操作で一発着火 自動点火トーチとガスのセット
セット内容34821 自動点火トーチ、SG340S-30 エコカートリッジ225G
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800 火口径(mm)60 仕様一体型、電子着火 トラスコ品番123-5621 種別プロパン 質量(g)1800(ホース含む) ホース長さ(m)3 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)5.5 導管長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に 火炎温度(℃)1800 トラスコ品番769-5438 全長(mm)780 質量(kg)1.8 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)3 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 火口径(Φmm)60
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1200 ホース長さ(m)2 TKG品番9-0776-1601 TKG品番(2017)6-0688-1101
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ST-200SX ガストーチ ワンアクション式 SK11 動画あり
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。 火炎形状集中炎 適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200 質量(g)(バーナー)195 外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30 火炎温度(℃)800~1700 燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用) 熱量(kcal/h)2800
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料プロパンガス 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。 適合機種GT-X TYPE R,T,S
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m)(握り付)3 火炎温度(℃)1500 火炎形状棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジHP200 トラスコ品番292-4986 質量(g)630 本体質量(g)280(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86 火炎温度(℃)1550 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.6 燃焼時間(分)60 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎形状棒状炎 火炎温度(℃)1500 使用燃料プロパンガス
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 質量(g)610 本体質量(g)240(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-110 熱量(kw)3.8 燃焼時間(分)80 全質量(g)610 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76 火炎温度(℃)1600 火口径(mm)Φ22.2 火炎の長さ(mm)120-150 熱量(kw)1.7 燃焼時間(分)120 適用可能カートリッジPG300・G300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400 仕様高温・強力 ホース長さ(m)3 火炎形状棒状炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。 火炎温度(℃)1500 仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります