カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • 溶接棒(11)
        • TIG溶接棒(13)
        • 溶接ワイヤー(22)
        • 電気溶接機(33)
        • ガス溶断・溶接(5)
        • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(12)
        • 溶接トーチ(19)
        • 溶接ケーブル・接続ジョイント等(10)
        • 溶接焼け取り(2)
        • 溶接養生具(シート・フェンス等)(11)
        • 石筆・マーカー(1)
        • ガス トーチ/バーナー(1)
        • 溶接冶具・機器類(6)
        • ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒(3)
        • 溶接面・遮光メガネ(2)
        • 溶接測定器(8)
        • 溶接用工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

溶接用品 :「A4」の検索結果

溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIG電源部品 YG-A50HJ1 CT TN200A4VB15A Panasonic(パナソニック)TIG電源部品 YG-A50HJ1 CT TN200A4VB15APanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
アルミMIG A4043 日軽産業アルミMIG A4043日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG棒 A4043 日軽産業アルミTIG棒 A4043日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
ハンディマグナ A-4 栄進化学ハンディマグナ A-4栄進化学
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。
用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケーストラスコ品番654-6244電源(V)AC100規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V内寸法(mm)磁極:140
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日軽産業
19,980税込21,978
1巻(5kg)
4日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)富山住友電工
33,980税込37,378
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷
永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミTIG溶加棒(A4043) 富山住友電工アルミTIG溶加棒(A4043)富山住友電工
24,980税込27,478
1セット(10kg)
4日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の棒の使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質棒です。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
長さ(mm)1000±5規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品表示色
アルミMIG A4043 タセトアルミMIG A4043タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミTIG棒 A4043 タセトアルミTIG棒 A4043タセト
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
[EA315A-4用] 雄ゴム エスコ[EA315A-4用] 雄ゴムエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
EA315A-4用替ゴム
エスコ品番EA315A-14
切断火口 中圧式 500型 小池酸素工業切断火口 中圧式 500型小池酸素工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
切断器 ペガサス・スキルカット100用火口
マーキング用原紙 ケミカル山本マーキング用原紙ケミカル山本
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
金属へ文字や絵柄を金属電解マーキングする専用用紙です。
仕様必要部品類(参考):W型電極グリップコード3m/電極ホルダー/W型スミ肉電極/W型リングモップ、必要電解液:マーキング電解液
マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCOマグネット六角ホルダー(スイッチ付)TRUSCO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
逆接地防水アダプター H&H逆接地防水アダプターH&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
工場・鉱山・農村・建築現場から一般家庭の電気機器に至るまで、いろんな機械器具の電源接続用として広く使用いただけます。 接地形コンセントまたは接地形コネクターボディーからアース線を接続できます。
電流(A)15電圧(V)125
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
ボンベカバー TRUSCOボンベカバーTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
アルミろう goot(太洋電機産業)アルミろうgoot(太洋電機産業)
599税込659
1箱(4本)
当日出荷
トラスコ品番213-7164質量(g)20線径(Φmm)2内容量(g)20(ロウ)
アルミろうフラックス goot(太洋電機産業)アルミろうフラックスgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番213-7142質量(g)35
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です 日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし材質ガラス片面シリコン形状カット幅(mm)1040厚さ(mm)0.6表淡グレー/裏ホワイトハトメ数0JIS規格JIS A 1323:B種連続使用温度(℃)250使用糸なし
200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4Pマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
溶接棒 A-10 4.0*450 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒 A-10 4.0*450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
15,980税込17,578
1箱(20kg)
翌々日出荷
火花用衝立用シート C種 吉野火花用衝立用シート C種吉野
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
火花用・遮光用衝立(アルミニウムフレーム)のフレームにぴったりの火花用シートです。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミ製フレーム(YS-12XX)にぴったりのスパッタシートです。
用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シートとしてグレー/黒仕様JISA1323C種合格品材質耐炎繊維織物難燃シリコン片面コーティング長さ(mm)1985厚さ(mm)0.7表面処理耐炎繊維織物平織片面難燃シリコンコーティング防炎性能試験番号CO030040
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストオーマグネット SHTアジャストオーマグネットSHT(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
ツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777 マグナアロイアンドリサーチツインコアー・高電流可能全鋳鉄用アーク溶接棒マグナ 777マグナアロイアンドリサーチ
639,800税込703,780
1パック(120本)
翌日出荷から6日以内出荷
ツインコアー(双極棒)が棒のオーバーヒートを無くし・高電流でも棒焼けしない為優れた溶け込み性を発揮、この”サンダースティック”あらゆる鋳鉄を予熱無くクラックと溶接部の硬化を抑えて機械加工性に富んだ溶接を可能にします。
用途全鋳鉄の厚物を高電流で溶け込み良く溶接が可能です。鋳物と鋳物、鋳物と鉄等の溶接に、機械加工性に優れている為巣穴埋め等溶接にお勧めです。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)350電流範囲(A)35-80適合ねずみ鋳鉄、ダクタイル、マリアブル,チルド鋳鉄、鋳鋼、高炭素鋼、工具鋼,ステンレス鋼、軟鋼、銅硬度180B伸び(%)50溶接方法手溶接AC/DC材質規格Ni,Cu,Fe,Si
接続アダプターセット品 マキタ接続アダプターセット品マキタ
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
適合エンジンウェルダ、電気溶接機、バッテリウェルダ、エアプラズマ切断、溶接機
CO2電源部品 YM350GB1 出力端子 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB1 出力端子Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
溶接ケーブルセット品 マキタ溶接ケーブルセット品マキタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接棒A-17 4.0Φ×20kg日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
11,980税込13,178
1セット(5kg×4箱)
翌々日出荷
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
SA400D トーチ用ノズル IKURATOOLS(育良精機)SA400D トーチ用ノズルIKURATOOLS(育良精機)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲40~80°測定範囲(℃)T接手:40~55寸法a(mm)70板厚(mm)35寸法b(mm)101寸法c(mm)45測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~40°測定範囲(℃)T接手:25~40寸法a(mm)40板厚(mm)70寸法b(mm)101寸法c(mm)85測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲25~65°測定範囲(℃)不可寸法a(mm)108板厚(mm)80寸法b(mm)152寸法c(mm)98測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
CUT電源部品 YP010PA2 エルボ金具 Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP010PA2 エルボ金具Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲40~70°測定範囲(℃)T接手:40~70寸法a(mm)60板厚(mm)70寸法b(mm)101寸法c(mm)85測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4
TIG溶接器用部品 出力端子 パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 出力端子パナソニックコネクト
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
開先角度測定ゲージ 東将精工開先角度測定ゲージ東将精工
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。材質ステンレス測定範囲70~120°測定範囲(℃)T接手:70~120寸法a(mm)82板厚(mm)50寸法b(mm)100寸法c(mm)80測定精度(°)±0.5先端幅(mm)4

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

ja44特集
おすすめ人気ランキング
溶接用品