溶接用品 :「panasonic」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
溶接電流(A)250
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式水冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状固定式
適合電極径(Φmm)~2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)45
適合ワイヤソリッド
板厚・材質薄板~厚板・軟鋼
溶接ハンドロボット
仕様Nタイプ
溶接電流(A)225
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式水冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)150
適合電極径(Φmm)~2.4
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。
使用率(%)30
付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器
トラスコ品番465-1731
幅(mm)310
質量(kg)50
高さ(mm)510
奥行(mm)436
ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8
出力電圧(V)14~26
入力電圧(V)三相200
定格入力(kVA)6
電流範囲(A)20~160
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
溶接電流(A)200
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。