溶接用品 :「tig 溶接 トーチ」の検索結果
溶接用品は、機械加工で金属などを溶接する時に必要な用品のことです。主にアーク溶接・スポット溶接が主流で、建設業や自動車産業などの分野で板金や金物加工をする時に用いられています。溶接には溶接機と溶接棒や溶解ワイヤーなどの溶加材が必要です。半自動溶接機を使うと溶加材が自動的に送られてくるので、持続して溶接することが可能です。溶加材はステンレス用、チタン用、アルミ用、軟鋼用など母材に合わせて選びましょう。アーク光には紫外線や赤外線が含まれているので、衝撃に強く視界の明るい溶接面や遮光メガネで目と皮膚を保護します。
関連キーワード
商品豆知識
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)140
寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~2.4
定格使用率(%)60
本体質量(g)108
寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
溶接電流(A)250
適合電極径(Φmm)~3.2
仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式水冷
ネック形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接オプション品軽量トーチです。出力200Aまで使用できます。
SUZUKID STG-200Dの溶接能力を最大まで引き上げる事ができます。
適合機種STG-200D
セット内容トーチキャップ(ロング/ショート), ノズル(#5/#6), コレット(Φ1.6/Φ2.4),セリウム入タングステン電極棒(Φ1.6/Φ2.4),コレットボディ(Φ1.6/Φ2.4)
質量(kg)4.9
コード長さ(m)8
電流(A)150~300
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)47
溶接電流(A)150
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL
呼び径3/8-32UNEF
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)100
タイプアングル形
冷却方式水冷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)4
適合電極径(Φmm)1.6
使用率(%)35
タイプペンシル形
冷却方式空冷
適合機種インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)ケーブル長8000
品名TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)8
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。