冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
6,351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハチアブマグナムジェット アース製薬 動画あり
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
1本(550mL)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)132×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット(450mL×2本)
999 税込1,099
当日出荷

クモの巣消滅ジェット アース製薬 動画あり
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 ●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) ●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。 (使用環境、気象条件により異なります) ●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 ●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類 シリーズクモの巣消滅ジェット 利用場所屋外
1本(400mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックキャップ アース製薬 動画あり
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります) 優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。 (12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年 区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 種別置き型 シリーズブラックキャップ 使用の目安10m2あたり1~2個 使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(45mL×1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで) 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。 屋外専用 【適用害虫】 スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番818-5049 種別エアゾール 容量(mL)550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66 使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1139-28 利用場所屋外
1本(550mL)
1,990 税込2,189
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コバエがホイホイ アース製薬 動画あり
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
1個ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。
適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約11 トラスコ品番004-3087 質量(kg)1.3 区分防除用医薬部外品 シリーズフマキラー蚊とり線香 有効期間11時間 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶
1,229 税込1,352
当日出荷

虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。 適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ トラスコ品番414-1920 区分防除用医薬部外品 質量(g)228 シリーズスキンベープ 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
579 税込637
当日出荷

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】 アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。 【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】 雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的! ※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。 ・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器 【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】 巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
適合害虫アリ トラスコ品番818-5045 種別置き型 容量2個 シリーズアリの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×22 使用の目安アリのいるところや巣の近くに置いてください。 有効成分顆粒:フィプロニル、ジェル:ジノテフラン 使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く アズワン品番64-0923-21 利用場所屋内屋外両用
1箱(2個)
649 税込714
欠品中

「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。 はいずり回って逃げる余裕を与えない。 便利なすき間用ノズル付 お子様・ペットがいるご家庭にも。 無香料 【販売名】ゴキジェットJJ 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。 【便利なすき間用ノズル付】 使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。 使用後:缶のフチに留めてください。 成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)73×230×66 区分防除用医薬部外品 シリーズゴキジェット 使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。 有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量105mL) 適合害虫ゴキブリ 効能ゴキブリの駆除 利用場所室内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
1,290 税込1,419
欠品中

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。 無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ トラスコ品番818-5050 種別エアゾール 容量455mL シリーズアース虫よけネットEX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 使用の目安【飛んでいるハチの駆除】適量を直接噴射してください。【ハチの巣の駆除】3mから4mの距離から10秒から30秒噴射してください。【ハチの巣作り阻止】1平方メートルあたり約5秒噴射してください。 有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、ハチ無力化成分(※ハチ無力化成分は植物にも含まれる成分) 有効期間1ヶ月 アズワン品番64-1140-37 利用場所屋外
1個(455mL)
999 税込1,099
当日出荷

ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。 縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。 毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ 材質(本体) 入数(枚)10 シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時) 粘着剤ポリブデン 材質(リング)PE
1箱(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

叩くだけで急速冷却、5個セット品
種類瞬間冷却剤
1パック(180g×5個)
499 税込549
当日出荷

コバエの習性を研究して生まれた、コバエ誘引殺虫ポット。置くだけ簡単。
シリーズコバエがホイホイ 適合害虫コバエ 利用場所屋内
1個(160g)
1,390 税込1,529
当日出荷

有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。 直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます) 撥水成分シリコーン配合なので、雨にも強く効きめ長持ち1ヵ月。 強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。 セアカゴケグモにも効く
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 クモの駆除に使用する場合は、直接クモに噴射する。 クモの卵には濡れる程度噴射してください。 クモに巣を張られたくない場所に、表面が十分濡れる程度噴射する。 クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。 クモがいる場合は、クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。 種別エアゾール 容量450mL×4本 シリーズクモの巣消滅ジェット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133 使用の目安【クモの駆除に使用する場合】直接クモに噴射する。【クモに巣を張られたくない場合】表面が十分濡れる程度噴射する。【クモの巣がある場合】クモの巣を取り除いてから噴射する。【クモがいる場合】クモに向けて直接噴射して退治した後、巣を取り除いて噴射する。 有効成分ビフェントリン、フタルスリン 適合害虫クモ 有効期間約3ヶ月 利用場所屋外
1本(450mL×4本)
3,590 税込3,949
当日出荷

フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サラテクト 無香料 アース製薬 動画あり
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズサラテクト 香り無香料 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫コナーズプレートタイプ366日無臭N 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金鳥の渦巻 金鳥(KINCHO) 動画あり
一世紀以上の長い伝統に裏付けられた確かな品質。深みのある心地よい香りが漂います。
用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 区分防除用医薬部外品 適合害虫蚊成虫 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(10巻)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック) ヤバイ捕獲力 置くだけ、ゴキブリ用捕獲器 組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。) (1)オイラにとってはヤバイ捕獲力 【3つの秘密】 デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない 足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる 強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる (2)狭い場所にも使いやすい 【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK (3)粘着剤に気づかないスロープ構造 (4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。 【組み立て方】 (1)足ふきマットを2ヵ所に貼る (2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける) (3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く (4)本体を左右共に内側に点線で折る (5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む (6)完成 【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK) 【効果的な置き方】 1度に数ヵ所置く。 食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。 セット内容(本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2 種別置き型 寸法(mm)222×72×111 使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所 適合害虫ゴキブリ 有効期間設置後約1ヶ月間 使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1パック(5セット×2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

金鳥の渦巻 大型 12時間用 金鳥(KINCHO) 動画あり
除虫菊成分など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内のメーカー自社工場で徹底して行っています。 蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。 12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。
用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 適合害虫蚊成虫 区分防除用医薬部外品 シリーズ金鳥の渦巻 有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン) 燃焼継続時間(h)約12 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(40巻)
1,890 税込2,079
当日出荷

叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
1箱(10個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL×2本)
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】205×80×230
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。 マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。 消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。 冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。 香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
779 税込857
当日出荷

殺虫スプレーの定番、ハエ・蚊退治にキンチョール。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリ、マダニなど色々な虫を駆除します。
用途【効能】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 シリーズキンチョール 利用場所屋内
1本(450mL×2本)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に! 質量(kg)4.1 電源(V)100 消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz) コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490 電圧周波数(Hz)AC100V 50/60 風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz) 風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式) 材質(羽根)プラスチック 入数1台
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

42412 フェイス&ボディシート クールリフレ 70枚入 SARAYA(サラヤ) 動画あり
爽快!作業後のリフレッシュに!すっきり爽快に汗を拭き取るフェイス&ボディシート 汗やニオイ、ヨゴレをガッツリ拭きとって爽快!清涼成分メントールを配合、使用後も爽快感が持続します! 1枚でガッツリ!「超」大判 30cm×35cm!とっても大きいのでこれ一枚で顔もしっかり拭くことができます。
種類フェイス&ボディシート 仕様詰替用 トラスコ品番414-2292 質量(kg)1.3 シートサイズ(mm)300×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(70枚)
2,090 税込2,299
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング