冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
●蚊に効く!
【アースノーマット専用】
アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。
アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
「アースジェット 450mL」の2本パック
蚊・ハエを落とす
目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料
お子様・ペットがいるご家庭にも
【販売名】アースジェット8-i
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
種別エアゾール
寸法(mm)132×230×66
区分防除用医薬部外品
使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。
香り無香料
有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系)(原液量60mL)
適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット(450mL×2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります)
優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)0.05%(w/w)
有効期間1年
区分防除用医薬部外品
適合害虫ゴキブリ
成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分
種別置き型
シリーズブラックキャップ
使用の目安10m2あたり1~2個
使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ネズミを誘引する ニオイ付き強力粘着剤を使用。
縦横に折り目があり場所に合わせた配置が可能。
毒性材を含まないため食品工場や食堂で安心して使用可能。
種別粘着タイプ
材質(本体)紙
入数(枚)10
シートサイズ(mm)213×326(オープン使用時)
粘着剤ポリブデン
有効成分ポリブデン
材質(リング)PE
1箱(10枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
適合害虫ユスリカ、チョウバエ
シリーズ虫コナーズ
アズワン品番65-0447-24
利用場所屋内屋外両用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約11
トラスコ品番004-3087
質量(kg)1.3
区分防除用医薬部外品
シリーズフマキラー蚊とり線香
有効期間11時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶
¥1,229
税込¥1,352
当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色ホワイト
幅(cm)21.3
長さ(cm)50~69.8
高さ(cm)14.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。
仕様エアーフィルター:脱着式
付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ
寸法(mm)約390×430×800
質量(kg)約32
タイプ自動首振りなし(手動210°)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時
キャスター2か所ロック付き
電源コード(m)約1.6
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源電圧(V)単相100
モード切替冷風/送風
定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)
使用環境温度(℃)18~45
風量調整強/弱
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R410A
取扱説明書(2.5MB)
消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
●有効成分+シリコーンコートの効果で、クモを忌避して巣を張らせません。
●直接スプレーすれば、素早くクモを駆除できます。(卵も駆除できます)
●撥水成分シリコーン配合なので、曇りにくく効きめ長持ち3ヵ月。
(使用環境、気象条件により異なります)
●強力ジェット噴射なので、軒下などの手の届かない所にも楽々噴射できます。
●セアカゴケグモにも効く
適合害虫クモ類
シリーズクモの巣消滅ジェット
利用場所屋外
コバエの習性を研究して生まれた、コバエ誘引殺虫ポット。置くだけ簡単。
シリーズコバエがホイホイ
適合害虫コバエ
利用場所屋内
1個(160g)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用期間160日
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ
害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。
速効性と残効性にすぐれています。
水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。
イヤなニオイがない
大容量、粉剤
有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメイト系)
種別粉剤
シリーズ虫コロリアース
使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
有効期間約1ヶ月
利用場所屋外
反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(巣の直径25cmまで)
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
※本品は強力噴射のため、約45秒で全て噴射されます。
屋外専用
【適用害虫】
スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
トラスコ品番818-5049
種別エアゾール
容量(mL)550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×265×66
使用の目安【飛んでいるスズメバチの駆除】適量を直接噴射してください。【スズメバチの巣の駆除】巣にゆっくり近づき、風上となる3m程度離れた所から噴射しながら、さらに巣に近づき、1m程度離れた場所から巣穴の中に10秒以上噴射してください。【スズメバチの巣作り阻止】スズメバチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射してください。
有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分
有効期間1ヶ月
アズワン品番64-1139-28
利用場所屋外
1本(550mL)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。
適合害虫蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ
トラスコ品番414-1920
区分防除用医薬部外品
質量(g)228
シリーズスキンベープ
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】
アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。
【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】
雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的!
※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。
・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器
【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】
巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
適合害虫アリ
トラスコ品番818-5045
種別置き型
容量2個
シリーズアリの巣コロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×22
使用の目安アリのいるところや巣の近くに置いてください。
有効成分ゼリー:ジノテフラン顆粒:ヒドラメチルノン
使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く
アズワン品番64-0923-21
利用場所屋内屋外両用
1箱(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。
蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。
1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。
高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。
感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
電気も、電池も、火も使わない。
用途【効能】蚊成虫の駆除
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。
液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。
緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。
・独自の虫よけロングキープ処方
・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい
・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる
・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●お肌の虫よけ
●シューっとラクちんベタつきにくい
●無香料
・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
種別スプレー
区分防除用医薬部外品
シリーズサラテクト
香り無香料
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別置き型
シリーズムカデコロリ
使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
使用場所家のまわり・玄関先
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内屋外両用
新型Wジェットノズルがパワフルにハエ・蚊を退治します。使用オイル量を従来品に比べ大幅カットし、ベタつかず汚れもありません。無臭性・無香料で、いやなニオイがありません。「廃棄らくらくエコキャップ」を採用しました。
用途ハエ・蚊の他、ゴキブリ、ノミ、イエダニの駆除。
区分防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然琉球ハーブ(月桃)エキス、香料
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
除虫菊成分など厳選した天然原料を用い、製造から品質管理まで国内のメーカー自社工場で徹底して行っています。
蚊取り線香を生み出した金鳥だからこそできる確かな効きめと、深みのある心地良い香りです。
12時間使える大型サイズ、容器のフタを裏返せば線香皿として使用できます。
用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止
適合害虫蚊成虫
区分防除用医薬部外品
シリーズ金鳥の渦巻
有効成分ピレスロイド(dl・d-T80-アレスリン)
燃焼継続時間(h)約12
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(40巻)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。
長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~80
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。
はいずり回って逃げる余裕を与えない。
便利なすき間用ノズル付
お子様・ペットがいるご家庭にも。
無香料
【販売名】ゴキジェットJJ
【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。
噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。
【便利なすき間用ノズル付】
使用時:ノズルの根元を持って止まるまで回してとりつけてください。
使用後:缶のフチに留めてください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
種別エアゾール
寸法(mm)73×230×66
区分防除用医薬部外品
シリーズゴキジェット
使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。
有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.4755w/v%(プラルとして0.951 w/v%)(原液量105mL)
適合害虫ゴキブリ
効能ゴキブリの駆除
利用場所室内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(450mL)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく)
【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】
(1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。
交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。
雨にぬれても大丈夫です。
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本
種別吊り下げ式
使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個
有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ
使用場所ベランダ、玄関先
使用期間1年
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)直径:45・4枚羽根(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)165/186
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)345/390
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番664-9644
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)110
横(mm)180
保冷時間(分)約30
1箱(25個)
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
殺虫スプレーの定番、ハエ・蚊退治にキンチョール。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリ、マダニなど色々な虫を駆除します。
用途【効能】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
シリーズキンチョール
利用場所屋内
化学合成殺虫成分は不使用
しっかり虫よけ&消臭
本品は蚊を対象とした商品ではありません。虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
用途(1)天面シールをはがした後、キャップを外して、中のアルミシールをはがす。(まれにアルミシールの一部が薄く残ることがあるが、全てはがす)
(2)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置く。
種別置き型虫よけ
シリーズマモルームエッセンス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×150×88
適合害虫ユスリカ
使用期間約180日(使用環境により異なります)
利用場所屋内
「ごきぶりホイホイ+」のお買い得10セット入(5セット×2パック)
ヤバイ捕獲力
置くだけ、ゴキブリ用捕獲器
組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。)
(1)オイラにとってはヤバイ捕獲力
【3つの秘密】
デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない
足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる
強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる
(2)狭い場所にも使いやすい
【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK
(3)粘着剤に気づかないスロープ構造
(4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。
【組み立て方】
(1)足ふきマットを2ヵ所に貼る
(2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける)
(3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く
(4)本体を左右共に内側に点線で折る
(5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む
(6)完成
【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK)
【効果的な置き方】
1度に数ヵ所置く。
食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。
セット内容(本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚)×2
種別置き型
寸法(mm)222×72×111
使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所
適合害虫ゴキブリ
有効期間設置後約1ヶ月間
使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1パック(5セット×2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。
目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。
26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。
5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に!
水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。
袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。
携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。
収納バッグはストラップ付きで660mm~1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。
用途熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアに
セット内容収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材ひえっぺ×3、塩分補給にポータブルソルト×1
材質収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)収納バッグ:240×130×140
質量(kg)約1.7
1セット
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。