絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(206)
  • YAMAZEN(山善)(203)
  • スイデン(186)
  • アイリスオーヤマ(181)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](143)
  • TRUSCO(142)
  • エスコ(124)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](124)
  • ナカトミ(124)
  • フマキラー(121)
  • サンポット(120)
  • ダイニチ工業(116)
  • 金鳥(KINCHO)(111)
  • 静岡製機(101)
  • 日動工業(92)
  • TEKNOS(91)
  • 赤松電機製作所(85)
  • ライフオンプロダクツ(84)
  • SHIMADA(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衣類乾燥機専用 紙フィルター Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機専用 紙フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット(60枚)
    当日出荷
    適合NH-D502/D402
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個(300粒)
    当日出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
  • 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック)

    暑熱対策用空調ノズル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
    用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    羽根寸法(cm)40仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
  • 塩タブレット 1000粒入 Panasonic(パナソニック)

    塩タブレット 1000粒入

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個(1000粒)
    当日出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    21,900税込24,090
    1箱(25本)
    当日出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り) Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
  • ジアイーノ 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)

    ジアイーノ 除菌フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • 除菌剤 Panasonic(パナソニック)

    除菌剤

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
  • 加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター) Panasonic(パナソニック)

    加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター)

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-93
  • 加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-87
  • 交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換目安10年(120か月)
    アズワン品番65-0340-92
  • 空気清浄機 Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機

    Panasonic(パナソニック)
    39,800税込43,780
    1台
    当日出荷
    花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
    質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ

    Panasonic(パナソニック)
    1,390税込1,529
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 電気あんか Panasonic(パナソニック)

    電気あんか

    Panasonic(パナソニック)
    8,190税込9,009
    1台
    当日出荷
    就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
    グレー材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル質量(kg)0.5備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)タイプソフトタイプ定格30Wコード長さ(m)3加工抗菌防臭加工寸法(cm)約29×39×厚さ3温度制御サーモスタット格子柄温度調節表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45スイッチ種類コントローラースイッチ
  • かけしき毛布 Panasonic(パナソニック)

    かけしき毛布

    Panasonic(パナソニック)
    14,900税込16,390
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
    定格消費電力(W)75コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37スイッチコントローラースイッチ温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
  • ホットパネル Panasonic(パナソニック)

    ホットパネル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    抗菌防カビ 切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
    コード長さ(cm)150温度(℃)(表面)高:50ブラウンスイッチ電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5)機能温度調節機能(1・2・3・4・5)温度制御ニッケルサーミスタタイマー8時間後切
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 貼替プレF

    Panasonic(パナソニック)
    1,629税込1,792
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    55,900税込61,490
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
  • 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット (カバーセットタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    40,900税込44,990
    1セット
    4日以内出荷
    インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
    材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1ベージュタイプ3面7通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)700寸法(cm)ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    198,800税込218,680
    1台
    18日以内出荷
    次亜塩素酸で除菌・脱臭。家庭用ジアイーノ史上最大の適用床面積26畳を実現。「集中クリーンモード」付着菌・付着臭を集中的に抑制。1台で除菌・脱臭・集じん・加湿まで対応。お部屋の清潔維持をこの1台で、オールインワン機能。次亜塩素酸による清潔加湿でお部屋をクリーンに。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に
    付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットチタニウムシルバー電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)【加湿・標準】強:22、中:11、静音:8、【加湿・多め】強:58、中:15、静音:10タンク容量(L)約4.0キャスター本体質量(kg)(タンク空時)約11.8センサー照度センサー、ニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)【加湿・標準】強:約4.1、中:約2.5、弱:約1.8、【加湿・多め】強:約6.0、中:約3.2、静音:約2.2電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)【加湿・標準】強:約10.5時、中:約16、静音:約23.5、【加湿・多め】強:約6.1、中:約10.5、静音:約14.8機能集中クリーンモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ710×幅398×奥行270適合床面積~26畳(~43m2)、集じん:~26畳(~43m2)電気代の目安【加湿・標準】強:約0.7円/h、中:約0.3円/h、弱:約0.3円/h、【加湿・多め】強:約1.8円/h、中:約0.5円/h、静音:約0.3円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~11畳(~18 )/プレハブ洋室 ~18畳(~30 )運転モード加湿:多め・標準、風量:「おまかせ・強・中・弱」運転音【加湿・標準】強:約43dB、中:約32dB、弱:約25dB、【加湿・多め】強:約54dB、中:約40dB、静音:約29dB清浄時間(分)8畳:約11RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)【加湿・標準】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8、【加湿・多め】待機時:約1.0、クリーニング運転時:約8加湿量(mL/h)【加湿・標準】強:380、中:250、弱:170、【加湿・多め】強:650、中:380、弱:270
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~100m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(~75m2)「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • 防カビユニット Panasonic(パナソニック)

    防カビユニット

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
  • 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)

    除菌フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JDS70
  • 保護エレメント(HEPA) Panasonic(パナソニック)

    保護エレメント(HEPA)

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
    用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    8日以内出荷
    電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    18日以内出荷
    次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
    付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
  • 次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    次亜塩素酸空間除菌脱臭機 アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    7,980税込8,778
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機 Panasonic(パナソニック)

    天井カセット形次亜塩素酸空間除菌脱臭機

    Panasonic(パナソニック)
    529,800税込582,780
    1台
    5日以内出荷
    本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
    床面積(m2)適合:~60
  • パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 業務用 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
    付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒)質量(kg)約14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入運転モード急速強・中・弱・自動
  • シーリングファン Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
    仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマープラスチック羽根:ブラックつや色(本体)プラスチック:ブラックつや
  • シーリングファン Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    高性能で静かな、DCモータータイプ。
    仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、3時間タイマー付属品リモコン送信機プラスチック羽根:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)255色(本体)プラスチック:ブラック取付け高さ(cm)ローゼット:273傾斜天井取付角度(°)(別売フランジ、吊下パイプ使用時のみ)32
  • 電気カーペット着せ替え用カバー  3畳相当 Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    4日以内出荷
    インテリアと調和する、モダンな幾何柄 カービングマイヤー 手洗いのみで可
    織り方マイヤー編み質量(kg)約3.1本体寸法(cm)約248×197適用畳数3畳相当タイプカービングマイヤー材質ポリエステル100%形状(カバー)カットなし洗濯方法シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)グレーパイル長(mm)カット部:約6
  • 加湿機能付きセラミックファンヒーター Panasonic(パナソニック)

    加湿機能付きセラミックファンヒーター

    Panasonic(パナソニック)
    32,900税込36,190
    1台
    3日以内出荷
    温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
    機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。定格1250/1220W(50/60Hz)種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640コード長さ(cm)180スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX質量(kg)4.8連続加湿時間(時間)約5本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7タンク容量(L)約2.8
  • 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック)

    暖房敷きパッド

    Panasonic(パナソニック)
    24,900税込27,390
    1個
    5日以内出荷
    睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
    表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター寸法(cm)約200×100定格電力(W)75スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラーコード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%グレー
  • 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット (カバーセットタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    35,900税込39,490
    1セット
    8日以内出荷
    落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
    材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーマイクロファイバーマイヤー質量(kg)ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4ブラウンタイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)710寸法(cm)ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方マイヤー編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数3畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
  • 電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック)

    電気カーペット (カバーセットタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    22,900税込25,190
    1セット
    4日以内出荷
    インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
    材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーカービングボア質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1グレータイプ2面3通り切り替えスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)490寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数2畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤