enetanpo-et-09 エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
国内メーカー 安心の1年保証付き
説明書に従った正常な状況で発生した、自然故障、初期不良に限ります。
お客様サポート窓口では、使い方がわからない時や万が一のトラブルの時、ご相談をお受けしております。購入検討のご相談も承ります。
- 用途
- エネタンポ USBホットマット 省エネ 防寒グッズ 即暖 USB充電式 軽い 冬に必備 旅行 出張 キャンプ ホットマット 使い道多数 ホットブランケット 膝掛け ネックウォーマー 床暖房
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
暖房用品 の新着商品
カテゴリ

































