絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(20)
  • アース製薬(211)
  • YAMAZEN(山善)(187)
  • スイデン(183)
  • アイリスオーヤマ(179)
  • エスコ(178)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(128)
  • TRUSCO(125)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](112)
  • 静岡製機(111)
  • ナカトミ(106)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(73)
  • オーティ・マットー(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC,アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)アラーム60dB以上(上部50cm、A特性)充電端子マグネット式
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション
3,390税込3,729
1個
当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチヒロ・コーポレーション
6,498税込7,148
1本
当日出荷
熱中警戒暑さから身を守るヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABC、PC、シリコン本体寸法(mm)約39×57×12本体質量(g)約26入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約2動作時間7~12日間入力電流(A)DC1バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380防水性IPX6
充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01ヒロ・コーポレーション
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファンヒロ・コーポレーション
43,980税込48,378
1箱(24個)
翌々日出荷から4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
USBクッション ヒロ・コーポレーションUSBクッションヒロ・コーポレーション
3,098税込3,408
1枚
4日以内出荷
『USBクッション』は、オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いて使うのもおすすめな、冬にほしいアイテムです。丸めて収納できるバンド付きで、収納の際にも困りません。表面はふわふわなめらかな肌触りで、使用時にとても快適です。大きめなので、広い範囲をカバーできます。USB充電製品なので省エネである点も魅力的です。低温モード(約45℃)、中温モード(約55℃)、高温モード(約65℃)の3段階で温度調整が可能です。
用途オフィスの椅子や自宅のソファーや足元に置いての足元防寒対策に。仕様オートオフ機能発動時間:約2.5時間付属品USBケーブル(長さ約1.5m)、バンドルバンド、取扱説明書、保証書定格電力(W)10定格電圧DC5V 2A温度(℃)【高温モード】約65【中温モード】約55【低温モード】約45機能オートオフ機能保証期間お買い上げ日より6ヵ月モード高温モード、中温モード、低温モード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約505×5×405
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション
3,380税込3,718
1個
4日以内出荷
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーングリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) ヒロ・コーポレーション瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)ヒロ・コーポレーション
1,290税込1,419
1個
4日以内出荷
成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
ネッククール ヒロ・コーポレーションネッククールヒロ・コーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具パッケージブリスター
空気清浄器 NeoESTO 28畳用 ヒロ・コーポレーション空気清浄器 NeoESTO 28畳用ヒロ・コーポレーション
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ハイブリット光触媒とHEPAフィルター搭載です。 ウイルス、ニオイ、花粉、バクテリアを徹底除菌します。 28畳用なので、家庭はもちろん、学校、会社、工場などでも活躍間違いなしです。
用途広い空間や、広い場所、家庭、オフィスなどの空気清浄に。ホワイト電源(V)100~240(50/60Hz)消費電力(W)約70センサーにおい/ホコリ運転方式光触媒+HEPAフィルター+マイナスイオン電源コード(m)約1.7適合床面積45平米(28畳)使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)運転音(dB)(A)66(最大)運転モードオート/手動/睡眠/光触媒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)495×676×274PM2.5対応花粉モード脱臭機能
ポータブルスポットクーラー ヒロ・コーポレーションポータブルスポットクーラーヒロ・コーポレーション
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き便利なキャスター付き。でラクラク移動畳数の目安は約8畳となっています。
用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書材質ABS、銅、スチール、アルミニウム電源AC100V能力【ドライ】最大16.8L/日定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)電源コード(m)約1.8風量2段階調節ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500冷媒R410リモコン単四形マンガン電池×2(別売)ドレンホースサイズ(mm)10×1000冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション蓄熱式湯たんぽヒロ・コーポレーション
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10 ヒロ・コーポレーション上部給水タイプ ハイブリッド加湿器 6.0L HYB-B10ヒロ・コーポレーション
11,900税込13,090
1台
6日以内出荷
WARM&COOL切り替え式可能です。 給水口も広く給水も簡単、また、お手入れも楽です。 タッチ操作も可能、リモコン付きです。 アロマ対応です。 菌の繁殖を抑えるカートリッジ付きです。
用途アロマ対応 お部屋の加湿に。風邪予防とお肌の保護に。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150タンク容量(L)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約177×270×278適合床面積プレハブ洋室/最大約11畳 木造和室:約7畳加湿量(mL/h)WARM280~370、COOL160~280湿度調整範囲(%)30~85切タイマー1~12時間

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤