絞り込み
ブランド
- 和勝の保証
- モノタロウ(18)
- アース製薬(206)
- YAMAZEN(山善)(175)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- 金鳥(KINCHO)(114)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
- ダイニチ工業(100)
- サンポット(88)
- TEKNOS(84)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(51)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン
和勝の保証¥3,890税込¥4,2791台当日出荷羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計用途首からかける羽根なし扇風機色白電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
WA-KTA 俺の蚊取り
和勝の保証(2件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。用途光触媒吸収蚊取り器色ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
俺の充電式移動ミストファン
和勝の保証¥8,190税込¥9,0091台3日以内出荷コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風材質アルミニウム合金&ABS樹脂直径(Φmm)206高さ(mm)伸縮時:306~1038質量(g)1100消費電力(W)1.3~4.8騒音値(dB)30~40風速(m/s)2.3~4.0電池リチウムイオンバッテリー18650バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)DC5充電電流(A)2充電時間(時間)6以上バッテリー容量(mAh)7200アズワン品番64-5212-80使用時間(時間)6~24羽根径(Φmm)206