絞り込み
ブランド
- 和勝の保証
- モノタロウ(309)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,259)
- エスコ(1,237)
- コクヨ(1,185)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(848)
- アイリスオーヤマ(810)
- YAMAZEN(山善)(762)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(615)
- テラモト(564)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(469)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(401)
- アズマ工業(348)
- SARAYA(サラヤ)(343)
- ブランドをもっと見る
特価

俺のロン毛が巻き込まれない肩掛けファン
和勝の保証¥3,890税込¥4,2791台当日出荷羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計用途首からかける羽根なし扇風機色白電源USB充電式(2000mA充電池)連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2風量調整3段階アズワン品番64-5212-75
WA-KTA 俺の蚊取り
和勝の保証(2件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。用途光触媒吸収蚊取り器色ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
俺の充電式移動ミストファン
和勝の保証¥8,190税込¥9,0091台3日以内出荷コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風材質アルミニウム合金&ABS樹脂直径(Φmm)206高さ(mm)伸縮時:306~1038質量(g)1100消費電力(W)1.3~4.8騒音値(dB)30~40風速(m/s)2.3~4.0電池リチウムイオンバッテリー18650バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)DC5充電電流(A)2充電時間(時間)6以上バッテリー容量(mAh)7200アズワン品番64-5212-80使用時間(時間)6~24羽根径(Φmm)206
俺の除菌スタンドボトルセット
和勝の保証¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。オールステンレス材質。本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト。簡単に移動設置。市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル材質ステンレス本体質量(kg)7.3高さ調整範囲(mm)1050~1350繰り返し・詰め替え対応