絞り込み
ブランド
- アピックス
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(260)
- アイリスオーヤマ(209)
- アース製薬(205)
- スイデン(204)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(141)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](130)
- エスコ(125)
- ナカトミ(120)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- サンポット(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(89)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る

ホット&クール Moist2
アピックス¥20,998税込¥23,0981個当日出荷送風・涼感・加湿・温風の1台4役で、一年中活躍するホット&クール モイスト。爽やかな風の涼風と、温かい温風機能に加え、涼風は水で湿った抗菌フィルターで、冷たい風を送る仕組みで、身体を直接冷やさずに涼感が得られます。上下左右オートルーバー搭載。4つのキャスター+ハンドル付きで移動も楽々。オフタイマー:1/2/4/8時間。12時間自動OFF、転倒時自動OFFの安心設計。引き出し式給水タンク(容量4.5L)。薄型リモコン付。付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン、冷却ボックス2個、吸水フィルター、給水フィルター、リモコン用電池仕様送風切替:3段階質量(kg)8.1色ホワイト電源(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)52/56(冷風時)、温風時(1200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×746風量○風量調整送風3段階/ヒーター2段階リモコン○入数1台左右首振○上下首振○切タイマー1/2/4/8時間リズム風○
リモコン付きDCフロアー扇風機
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)付属品薄型リモコン色ホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン○左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風○上下伸縮○
ACフロアー扇風機
アピックス¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。消費電力(W)43/55電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.8電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
2電源式スリムファン
アピックス(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台7日以内出荷コンセントと乾電池の2wayで動かせるスリムファン。超軽量で乾電池使用も可能なのでレジャーや防災用途としても活躍できます。23cmの羽根でしっかり大風量。(3段階調節)。上下首振り(手動)も可能。付属品ACアダプター消費電力(W)6電源ACアダプター/単1形アルカリ乾電池×6本(別売)定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約900首振角度(°)(仰角/俯角)各約56連続使用時間(時間)約25※未使用の電池で「強」運転した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×90×338
ソーラーパワーファン
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。付属品ACアダプター、USBケーブル色コスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ
アピックス(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
LED蚊取り捕虫器
アピックス¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷薬剤不要のLED蚊取り捕虫器。紫外線に近い365/395nm波長のLEDを採用。紫外線に集まる習性のある蚊を誘引し、ファンで吸い込みます。弁構造のかごで、一度吸い込んだ蚊を逃がさず風化死させます。殺虫剤や誘引剤などの薬剤を使用しないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。光センサーで周囲の明るさを感知し、蚊が最も活動的になる夜間や暗い場所で自動運転します。捕虫容器は取り外せるので丸洗いできます。ファンも取り外しでき、個別でお手入れできて衛生的です。消費電力(W)2(静音モード)、4(強モード)電源ACアダプター本体質量(kg)約1.2電源コード(m)約1.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×130×252
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original
アピックス¥7,298税込¥8,0281台6日以内出荷SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)22定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約3.3連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約300
SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ
アピックス¥3,290税込¥3,6191パック(3個)当日出荷専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
レトロカーボンヒーター
アピックス¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷温かみと落ち着きのあるレトロなデザイン。速暖性に優れたカーボンヒーターを採用。弱運転/強運転の2段階切替。持ち運びに便利なハンドル付き。付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン/反射板:アルミ/ガード・ハンドル:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.2本体質量(kg)約1.6安全装置温度ヒューズ(142℃)、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×395
上部給水 超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU Topfill
アピックス¥9,398税込¥10,3381台6日以内出荷SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)30定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)約1.5電源コード(m)約1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約450
どこでも床暖
アピックス¥15,398税込¥16,9381個6日以内出荷独自の「温風エアーカーテン」で床暖房のように使えるセラミックヒーター。3つの首振りモードを搭載。【床暖モード】。足先から膝あたりまでを狙って暖める15度のスイング。【温風部屋干しモード】。上方60度に向けての集中スイング。【ワイド暖房モード】。最上部から真上まで広くスイング。温風切替4モード。(弱/中/強/送風)。転倒時自動OFF機能、チャイルドロック機能。リモコン付き。消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)2.8安全装置サームスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×140×180電源コード1.5m
加湿器専用 ナノプラチナウォーター
アピックス¥1,629税込¥1,7921個当日出荷おうちでできる! 菌・ウイルス対策。加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果を実感。雑菌の繁殖が抑えられイヤなニオイや水のぬめり等も軽減されます。本製品はアピックスのすべての加湿器にご使用いただけます。※スチーム加湿器は水タンクと水槽内のみに効果が得られます。水タンクの中に、水1Lに対し本品をキャップ1~2杯入れてご利用ください。1本でSHIZUKU3.3Lで約20回、SHIZUKU1.5Lで約40回お使いいただけます。容量(mL)約320本体質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:56×56×175
上部給水 超音波式加湿器 Perfume
アピックス¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷「上部給水」のSHIZUKU加湿器。コロンとした可愛いサイズ感!。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。水タンクに直接アロマオイルを入れられる。付属品お手入れブラシ、ACアダプター消費電力(W)12コード長さ(m)ACアダプター:約1.2本体質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W133×D138×H202使用電源(専用ACアダプター)入力:100~240V 50/60Hz 1.0A連続加湿時間(時間)約4.5加湿量(mL/h)最大約110水タンク容量(mL)約400
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini
アピックス¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)。フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)20定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約6加湿量(mL/h)約250
BIG LOVE FAN ビックラブファン
アピックス¥3,980税込¥4,3781台6日以内出荷外径18cmのデカサイズだから 大風量なのに静音。13種類の多彩な「推し色」LEDアクション。グリップ部「着せ替えパネル」機能。飾りリング部「着せ替えパネルor拡大鏡」機能。背面ガード部・グリップ部にストラップ取付可能。ハンディ・卓上の2WAY仕様。用途猛暑対策、各種イベントに。付属品USBケーブル(USB-C/A)本体質量(g)約375寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×295連続運転時間(h)約2.5~12バッテリー容量(Ah)3充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 3,000ケーブル長(cm)USB:約90
SHIZUKU クールミストファン
アピックス¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷パワフル、しっかりミスト&送風。超音波ミスト3段階切替、送風3段階切替。ミストはOFFに出来るので卓上扇としても使用できる。左右オートルーバー機能。オフタイマー(1~6時間)付属品ACアダプター(コード長さ1.5m)消費電力(W)32定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W100×D200×H265水タンク容量(L)約1.5スチーム量(mL/h)最大200運転時間(時間)【ミスト】約4(※満水時から風量「3」ミスト「3」で運転した場合)
レトロ扇風機
アピックス¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。消費電力(W)33/34定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510電源コード(m)約1.6首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
ランドリーファン
アピックス¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。消費電力(W)34/35定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140電源コード(m)約1.5首振角度(°)68
充電式フォールディングサーキュレーター
アピックス¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。消費電力(W)11ケーブル長(m)約1本体質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)連続使用時間(時間)約3.5~10.5バッテリー【リチウムイオン】9000mAh充電時間(時間)約5.5
フォールディングサーキュレーター
アピックス¥3,990税込¥4,3891台4日以内出荷美しい収納を意識したフォールディング式。 女性にも好まれる丸みのあるラウンドフォルム。 自動首振搭載で空気循環性能UP。色ホワイトモーターACモーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×245風量調整2段階首振り左右自動首振り、上下手動首振り
上部給水超音波式アロマ加湿器【SHIZUKU専用】抗菌カートリッジ 1個入り
アピックス¥999税込¥1,0991個6日以内出荷超音波式加湿器の抗菌カートリッジ。交換時期:約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)。(注意)水槽内の雑菌の繁殖を防ぎ、浄化する効果がある為、定期的に交換してください適合機種ASZ-400
エアクリーンフィルター
アピックス¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷アピックス空気清浄機付きサーキュレーターの専用フィルターになります。エアクリーンフィルター交換のお知らせ表示。フィルター交換表示が点滅している場合は、新しいエアクリーンフィルターに交換する目安となります。エアクリーンフィルター交換後は、センサー自動運転スイッチを3秒長押しするとエアクリーンフィルター交換ランプが消灯します。エアクリーンフィルター交換ランプ点滅中は、センサー自動運転ができません。質量(g)1023本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×246×275
空気清浄機能付きサーキュレーター
アピックス¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷高性能フィルターにより、PM2.5を約99%除去。「きれいセンサー」が空気の汚れをしっかり感知し、自動で風量調節。忘れがちなフィルター交換時期は、 エアクリーンフィルター交換ランプ」の点滅でお知らせ。風量を12段階で調節できます。微風からパワフルな風まで、シーンに応じて使い分けが可能です。安心安全のチャイルドロック。チャイルドロック機能を搭載し、お子様の誤操作による思わぬ事故を防ぎます。リモコン付きでラクラク操作。リモコンはフィルターカバーの凹みに収納可能。用途空気清浄機付きのサーキュレーター付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、リモコン、エアクリーンフィルターその他DCモーター(DC24V)、センサー自動モード、フィルター交換時期提示、チャイルドロック、首振り調節左右自動材質本体:HIPS、表示部・操作部:ポリカーボネート質量(g)3500電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)25コード長さ(mm)1600風量12段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×284×477タイマー【オンオフ】1~24hボタン仕様【操作ボタン】タッチスイッチ
ビックラブサーキュレーター
アピックス¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷推しカラーに光るマルチカラーライト。単色11色に加え、レインボーなどのグラデーションやゆらぎライトなど全18パターンを搭載。台座部分にはディスプレイスタンドを備え、好きなフィギュアやアクリルスタンドなど推しのグッズを飾ることができます。中央に数字が大きく表示されるデジタル表示により、充電残量や風量がひと目で確認できます。風向きは真下から真上の約180°の範囲で無段階に調節が可能。送風口を下向きにすると、間接照明として使用可能。風量は100段階の幅広い設定が可能。お好みの風量に調節して快適に使用できます。用途推し活カラーに。空気入れ替えのために。付属品本体、取扱説明書(保証書付き)、USBケーブルその他DCブラシレスモーター、12cmプロペラファン、7枚屋根(ABS)、マイコンタッチ式(1~100)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)980消費電力(W)【充電】最大7.2電源リチウムイオン電池DC5V2A 3000mAhコード長さ(mm)【USBコード】1000連続使用時間(時間)最大約1.5、送風のみ約12風量1~100段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×225充電時間(時間)2.5
パネル&フットヒーター どこでも足湯
アピックス¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」。角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
SHIZUKU 抗菌カートリッジ(3個入り)
アピックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超音波式加湿器SHIZUKUmini用の抗菌カートリッジ3個入り。交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-025 , AHD-035 , AHD-036 , AHD-037 ,AHD-037AS , AHD-038 , AHD-039 , AHD-041 , AHD-042 , AHD-042M , AHD-043 , AHD-144 , ASZ-025 , ASZ-035 , AKS-037 ,CHD-025R , FSWD-8308, FSWD-9309 , FSWD-1400 , FSWD-2401 , AHD-080本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85×93
どこでもコタツ
アピックス¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷テーブル下に置くだけで「どこでもこたつ」になるスポットヒーター。家庭のダイニングテーブルが、まるでこたつのように暖かくなり、だんらんの場所を快適に暖め家族の絆を深めるヒーターです。また、ダイニングだけでなく書斎や職場の会議室など様々な場所で活躍します。チャイルドロック、オフタイマー、転倒時自動オフ、6時間自動オフ機能など安心してお使いいただける機能も充実しています。LEDの暖かい光が360°足元を照らします。本体サイドに取っ手があり移動もらくらく。本体天面にリモコンが収納できます。消費電力(W)強:1200、中:1050、弱:800定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W226×D226×H367電源コード(m)約1.8切タイマー1/2/4/6時間
SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大
アピックス¥2,480税込¥2,7281個6日以内出荷SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量3.3Lのtouch+シリーズ専用。材質ポリエステル100%耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】227×220×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×330
SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 小
アピックス¥1,980税込¥2,1781個6日以内出荷SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量1.5Lのminiシリーズ専用。材質ポリエステル100%耐荷重(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】173×170×265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×270
SHIZUKU e湯たんぽベルト
アピックス¥3,390税込¥3,7291台4日以内出荷付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS(Amboss)消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
SHIZUKU e湯たんぽ
アピックス¥2,890税込¥3,1791台4日以内出荷付属品本体、取扱説明書・保証書材質本体:PVC+ABS+Cloth消費電力(W)最大270電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×45連続使用時間(時間)(ヒーター)約2~3充電時間蓄熱MAX15分保証期間1年電気代の目安約8.4円防滴構造×
充電式フォールディングサーキュレーター
アピックス¥6,090税込¥6,6991台9日以内出荷充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ付属品USBケーブル(USB-C/A)材質ABS樹脂質量(kg)約1.1色グレー消費電力(W)11ケーブル長(m)USB:約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)風量調整2段階充電時間(時間)約3左右首振自動:約65上下首振手動:約180度
パーソナル超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ
アピックス(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-025、035、036、037、ASZ-025、035、AKS-037、CHD-025