絞り込み
ブランド
  • 大西電機工業
  • モノタロウ(20)
  • アース製薬(211)
  • YAMAZEN(山善)(187)
  • スイデン(183)
  • アイリスオーヤマ(179)
  • エスコ(178)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(128)
  • TRUSCO(125)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](112)
  • 静岡製機(111)
  • ナカトミ(106)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(73)
  • オーティ・マットー(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト(アース付) 大西電機工業ダクト(アース付)大西電機工業
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質長さ(m)5
ダクト 大西電機工業ダクト大西電機工業
13,900税込15,290
1個
翌々日出荷
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂
防爆ベビー 大西電機工業防爆ベビー大西電機工業
189,000税込207,900
1台
翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数質量(kg)13周波数(Hz)50/60出力(W)180風圧[50/60Hz](Pa)60~80
防爆ママ 大西電機工業防爆ママ大西電機工業
229,000税込251,900
1台
翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数
スピコンママ 大西電機工業スピコンママ大西電機工業
69,900税込76,890
1台
翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数
ウインママ 大西電機工業ウインママ大西電機工業
56,900税込62,590
1台
翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)70
スーパーウィン 大西電機工業スーパーウィン大西電機工業
269,000税込295,900
1台
欠品中
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数
ウィンエース2-2 大西電機工業ウィンエース2-2大西電機工業
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V出力1.5kW口径(Φ)400風量(m3/min)110仕様風圧:300Pa相数質量(kg)34
ダクト(袋付) 大西電機工業ダクト(袋付)大西電機工業
18,900税込20,790
1個
翌々日出荷
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂質量(kg)3.5長さ(m)5口径(Φ)300
集塵アタッチメント 大西電機工業集塵アタッチメント大西電機工業
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
ウィンエース2-5 大西電機工業ウィンエース2-5大西電機工業
199,000税込218,900
1台
翌々日出荷
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V出力3.7kW口径(Φ)500風量(m3/min)190仕様風圧:300Pa相数質量(kg)55
ハードベビー 大西電機工業ハードベビー大西電機工業
44,900税込49,390
1台
翌々日出荷
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤