絞り込み
ブランド
  • 大西電機工業
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(187)
  • スイデン(151)
  • アイリスオーヤマ(138)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • 金鳥(KINCHO)(115)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
  • ダイニチ工業(108)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(84)
  • SHIMADA(58)
  • 日動工業(57)
  • アール(56)
  • シャープ(53)
  • コイズミ(小泉成器)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • イカリ消毒(47)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(アース付) 大西電機工業

    ダクト(アース付)

    大西電機工業
    22,900税込25,190
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質長さ(m)5
  • ダクト 大西電機工業

    ダクト

    大西電機工業
    13,900税込15,290
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂
  • 防爆ママ 大西電機工業

    防爆ママ

    大西電機工業
    229,000税込251,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数
  • 防爆ベビー 大西電機工業

    防爆ベビー

    大西電機工業
    189,000税込207,900
    1台
    翌々日出荷
    耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
    質量(kg)13出力(W)180周波数(Hz)50/60口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数風圧[50/60Hz](Pa)60~80
  • ウインママ 大西電機工業

    ウインママ

    大西電機工業
    56,900税込62,590
    1台
    翌々日出荷
    高性能スタンダードタイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)70
  • 集塵アタッチメント 大西電機工業

    集塵アタッチメント

    大西電機工業
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。
    使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
  • ハードベビー 大西電機工業

    ハードベビー

    大西電機工業
    44,900税込49,390
    1台
    翌々日出荷
    小型/軽量タイプ
    仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数
  • ダクト(袋付) 大西電機工業

    ダクト(袋付)

    大西電機工業
    18,900税込20,790
    1個
    翌々日出荷
    合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
    材質樹脂質量(kg)3.5長さ(m)5口径(Φ)300
  • スーパーウィン 大西電機工業

    スーパーウィン

    大西電機工業
    269,000税込295,900
    1台
    欠品中
    大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
    質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数
  • ウィンエース2-5 大西電機工業

    ウィンエース2-5

    大西電機工業
    199,000税込218,900
    1台
    翌々日出荷
    2極モータの高圧力、大風量タイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)55出力3.7kW電源三相AC200V口径(Φ)500風量(m3/min)190相数
  • ウィンエース2-2 大西電機工業

    ウィンエース2-2

    大西電機工業
    149,000税込163,900
    1台
    翌々日出荷
    2極モータの高圧力タイプ
    仕様風圧:300Pa質量(kg)34出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)400風量(m3/min)110相数
  • スピコンママ 大西電機工業

    スピコンママ

    大西電機工業
    69,900税込76,890
    1台
    翌々日出荷
    高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
    仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤