絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(21)
- SHIMADA(76)
- TEKNOS(88)
- TRUSCO(147)
- YAMAZEN(山善)(300)
- アイリスオーヤマ(213)
- アマノ[事務用品/清掃用品](141)
- アース製薬(210)
- エスコ(123)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- サンポット(117)
- スイデン(262)
- ダイニチ工業(140)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(121)
- ライフオンプロダクツ(84)
- 日動工業(89)
- 赤松電機製作所(85)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- 静岡製機(99)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
気化熱クーラー 冷風機 MPR40
MEIHO(ワキタ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
ポータブル送風機
MEIHO(ワキタ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60電圧(V)100口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350最大風量(m3/min)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
ポータブル送風機(角度調節付)
MEIHO(ワキタ)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)9.7電圧(V)100口径(Φ)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395電源コード(m)4.5最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54
気化式冷風機 すずかぜ
MEIHO(ワキタ)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)トラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)106(50Hz)、110(60Hz)電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH)/9.5(25℃、56%RH)
ダクト
MEIHO(ワキタ)¥14,280税込¥15,7081台4日以内出荷携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。長さ(m)5対応機種FS300/FB300
パワーヒーター熱風式直火型MPH
MEIHO(ワキタ)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形種類熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3材質(タンク)鉄使用周囲温度(℃)-20~40材質(ハンドル)鉄材質(外筒)鉄
パワーヒーター用ガードフェンス
MEIHO(ワキタ)¥34,900税込¥38,3901台翌日出荷MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
ダクト
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根枚数7枚本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320電源コード(m)4.5ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
フレキシブルダクト
MEIHO(ワキタ)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止にトラスコ品番105-7517質量(kg)5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320
スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷堅牢性の高い丈夫なオール鈑金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。自動首振り角度100度です(手動210度)。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。冷媒はR32を使用しています。ポッキンプラグを使用しています。用途工場や作業現場の熱中症対策に。イベント、展示会等の暑さ対策として。付属品排熱ダクト(伸縮タイプ)、ドレンホース仕様吊り下げフック付・ポッキンプラグ付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~12cm)トラスコ品番722-7211材質外装:鉄、ダクト:樹脂、キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)タイプ1口手動首振りタイプ電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【強】5.2(50Hz) / 5.6(60Hz)タンク容量(L)5口数1電源コード(m)4.2首振角度(°)100本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ900本体寸法(mm)幅410冷媒HFC R32(GWP値675)始動電流(A)57(50Hz) / 55(60Hz)冷媒封入量(g)320首振り有消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 / 1.4運転電流(A)13.3(50Hz) / 13.4(60Hz)冷房能力(kW)(50Hz)2.2 / (60Hz)2.5
気化式冷風機 すずかぜ
MEIHO(ワキタ)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ
MEIHO(ワキタ)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
小型除雪機
MEIHO(ワキタ)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)。レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375
気化熱クーラー 冷風機 MPR25
MEIHO(ワキタ)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3718材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)890奥行(mm)350電源(V)単相100タンク容量(L)25安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)10.0/9.6機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無
MEIHO(ワキタ)¥112,980税込¥124,2781台5日以内出荷堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装鉄本体寸法(mm)幅410ドレン方式ノンドレン冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
冷風機用セフティーガード
MEIHO(ワキタ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質鉄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
冷風機用保管カバー
MEIHO(ワキタ)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷MPR120専用の保管カバーです。用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
パワーヒーター用ミラーシート
MEIHO(ワキタ)¥11,980税込¥13,1781枚翌日出荷MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
遠赤外線ヒーター
MEIHO(ワキタ)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193セット内容ヒーター本体×1、上部ケージ×1、下部ケージ×1、サイドケージ×2、サポート×1、ハンドル×1、ボルト(M6×25)×9、ナット(M6)×9、ボルト(M6×30)×2、ねじ(M4×20)×2、ねじ(M4×12)×2材質鉄(本体・フレーム)、炭素化合物(発熱部)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329安全装置転倒時自動遮断機能電源コード(m)1.8ヒーターカーボンヒーター本体寸法(mm)奥行404本体寸法(mm)高さ329保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-15~30本体寸法(mm)幅708出力切替2段階首振りなし防水保護等級IPX4消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.21時間あたりの電気代目安(円)約19(600W)、約37(1200)
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。周波数(Hz)50/60電圧(V)100