絞り込み
ブランド
  • ライフオンプロダクツ
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(206)
  • YAMAZEN(山善)(176)
  • スイデン(151)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • TRUSCO(123)
  • フマキラー(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](113)
  • ダイニチ工業(100)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(83)
  • SHIMADA(58)
  • 日動工業(57)
  • アール(57)
  • シャープ(53)
  • コイズミ(小泉成器)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • イカリ消毒(47)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツ

    ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き

    ライフオンプロダクツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
    セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
  • カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツ

    カラビナ付きハンディファン

    ライフオンプロダクツ
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
    セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風
  • 充電式2wayクリップライトファン ライフオンプロダクツ

    充電式2wayクリップライトファン

    ライフオンプロダクツ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
    仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
  • 静音ミニハンディファンストラップ ライフオンプロダクツ

    静音ミニハンディファンストラップ

    ライフオンプロダクツ
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
    セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
  • ミニリビングファンLEDライト付 ライフオンプロダクツ

    ミニリビングファンLEDライト付

    ライフオンプロダクツ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
    セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
  • シ-リングファンWindouble ライフオンプロダクツ

    シ-リングファンWindouble

    ライフオンプロダクツ
    21,900税込24,090
    1個
    5日以内出荷
    空気循環機能 空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に 省エネルギーで快適空間に 空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に 足元まで同じ温度で快適に過ごせる 足元まで体感温度にムラがない ドライバー1本で組み立て LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応 リモコンで遠隔操作
    材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス寸法羽根径:約42インチ消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤