絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,258)
- エスコ(1,240)
- コクヨ(1,184)
- CONDOR(山崎産業)(1,019)
- ホームテイスト(960)
- 不二貿易(808)
- アイリスオーヤマ(800)
- YAMAZEN(山善)(747)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(724)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(425)
- LEC(レック)(402)
- アズマ工業(349)
- SARAYA(サラヤ)(341)
- ブランドをもっと見る

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
充電式2wayクリップライトファン
ライフオンプロダクツ¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から6日以内出荷クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)仕様調光切替2段階(弱/強)セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35質量(g)350奥行(mm)クリップ:50消費電力(W)3.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)100機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動)サイズ(mm)155X103X200使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
静音ミニハンディファンストラップ
ライフオンプロダクツ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付きセット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
ミニリビングファンLEDライト付
ライフオンプロダクツ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から6日以内出荷デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレスセット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP質量(g)535消費電力(W)10電源DC5V 2Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数5枚羽根(Φmm)140機能オートオフ:約7時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)サイズ(mm)185X160X272首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)リズム風あり
シ-リングファンWindouble
ライフオンプロダクツ¥21,900~税込¥24,090~1個5日以内出荷空気循環機能 空気を上手に循環させることで、室内の温度差をなくし、過ごしやすい空間に 省エネルギーで快適空間に 空気循環で室内の温度差が無くなり、冷暖房の温度設定が省エネ設定でも快適に過ごしやすい空間に 足元まで同じ温度で快適に過ごせる 足元まで体感温度にムラがない ドライバー1本で組み立て LED電球・白熱電灯・電球型蛍光灯ランプ各種電球に対応 リモコンで遠隔操作材質本体:スチール、羽根:MDF、シェード:ガラス寸法羽根径:約42インチ消費電力(W)モーター:38口金E26寸法D(mm)1060寸法W(mm)1060回転方向右回転、左回転電源(AC V)100 50/60Hz回転速度弱・中・強(3段階)寸法(Φcm)羽根径:約106













![流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品] 流せるおしっこ吸う~パット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04959819-260925-02.jpg)






![空気清浄機 Shark(シャーク)[家電] 空気清浄機 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05096608-260928-02.jpg)