冷暖房・換気設備・忌避剤 :「界面活性剤」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。) ダニの嫌がる5種の植物成分配合。 アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭効果も。 おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ 【品名】芳香・消臭剤 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分天然由来成分(ダニよけ成分)、緑茶エキス(消臭成分)、界面活性剤、香料 種別置き型 容量110g シリーズアースダニよけ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103 適合害虫ダニ 有効期間約30日(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1個(110g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース製薬ケムシ撃滅
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。 速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。 うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません 野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。 最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。 逆さスプレーできます。 薄めずそのまま使えます。 【スターガードプラスAL】 【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】 【性状】類白色水和性懸濁液体 【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】 スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。 ※よく振ってからお使いください。 ※逆さスプレーできます。 【使用方法】希釈せずそのまま散布する。 【希釈倍数】原液 適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。 成分ジノテフラン[(RS)-1-メチル-2-ニトロ-3-(テトラヒドロ-3-フリルメチル)グアニジン〕:0.010%、ペンチオピラド[(RS)-N-[2-(1,3-ジメチルブチル)-3-チエニル]-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド〕:0.010%、水・界面活性剤等:99.98% 区分農薬(殺虫殺菌剤) 質量(g)1150 タイプスプレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89 希釈倍率原液 香り無臭性 適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病 有効期間約2週間 使用量作物ごとに使用量を確認してください。 性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
989 税込1,088
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります