絞り込み
ブランド
- 昭和電機
- モノタロウ(21)
- SHIMADA(76)
- TEKNOS(93)
- TRUSCO(148)
- YAMAZEN(山善)(292)
- アイリスオーヤマ(213)
- アマノ[事務用品/清掃用品](185)
- アース製薬(208)
- エスコ(122)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](176)
- サンポット(117)
- スイデン(261)
- ダイニチ工業(140)
- ナカトミ(124)
- フマキラー(119)
- ライフオンプロダクツ(84)
- 日動工業(91)
- 赤松電機製作所(80)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- 静岡製機(102)
- ブランドをもっと見る
特価

ウインドレーサ 相:単相 WRシリーズ
昭和電機¥149,800税込¥164,7801個欠品中工場内の冷暖房の効率化、熱気、誘引、局所エアーの供給ができます。仕様●相:単相●出力(W):200●周波数(Hz):50/60●電圧(V):100フラグ付●定格電流値(A):4.9/5.3●騒音値(dB(A):66/69●送風角度(°):35●質量(kg):17アズワン品番67-5773-92
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ CRH-200T
昭和電機1個取扱停止中・高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単、安全なメンテナンス。ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装。羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途:部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60電源(V)三相200級概略質量(kg)20最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.7/3.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63吸気温度(℃)最高80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.5/0.73吸込相フランジ(mm)(外径)98電動機仕様全閉外扇形