リフレクトヒーター
遠赤外線で熱を直線的に届けるリフレクトヒーター
特殊反射板でヒーターの熱を前方に集中させ、600Wでも1200W相当のあたたかさを実現するリフレクトヒーター。遠赤外線の熱を直線的に届け、必要な場所をしっかり暖めます。暖房出力は200W・400W・600Wの3段階で、シーンに合わせて切り替え可能。左右自動首振りと上向きの角度調整に対応し、足元など暖めたい場所へダイレクトに熱を届けます。シンプルな操作性とインテリアになじむすっきりとしたデザインも特徴です。
メーカー従来品CH-T2378との比較による(製品正面1m地点に設置した測定板の表面温度)
- 用途
- カーボンヒーター
- 内容量
- 1個
暖房用品 の新着商品
カテゴリ