左右自動首振り大風量セラミックヒーター
左右自動首振り機能を搭載したダイヤル式ヒーター
パワフルな温風を左右約60°の自動首振り機能によって広範囲に届けることができるセラミックヒーター。熱が一点に集中しにくく、複数人での使用やリビングでの足元暖房にも活躍。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトなボディは置き場所を選ばず、使いたい場所へ手軽に持ち運び可能。落ち着いたニュアンストーンのカラーとミニマルな外観が、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。
- 用途
- セラミックヒーター
- 内容量
- 1個
暖房用品 の新着商品
カテゴリ