人感センサー付 リフレクトヒーター

人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ人感センサー付 リフレクトヒーター - スリーアップ

賢くムダな電力消費を抑えるリフレクトヒーター
特殊反射板でヒーターの熱を前方に集中させ、600Wでも1200W相当のあたたかさを実現するリフレクトヒーター。人の動きを感知して自動で運転を制御する人感センサーを搭載し、無駄な電力消費を抑えます。暖房出力は200W・400W・600Wの3段階で、シーンに合わせて切り替え可能。左右自動首振りと上向きの角度調整に対応し、足元など暖めたい場所へダイレクトに熱を届けます。オフタイマー機能やメモリー機能、減灯機能も備えた高機能モデルです。
メーカー従来品CH-T2378との比較による(製品正面1m地点に設置した測定板の表面温度)

用途
カーボンヒーター
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06110908RH-T2679GG
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする