上下左右自動首振りセラミックヒーター
温かみのある木目フレームデザインのセラミックヒーター
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高い「WOOD STYLE」シリーズより、新たにセラミックヒーターが登場。曲線が美しい大型ハンドルは持tち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
- 用途
- セラミックヒーター
- 内容量
- 1個
暖房用品 の新着商品
カテゴリ