パネルセラミックヒーター「スマートスリムヒート」
スリムボディと大風量パワフル温風で快適空間に
デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け、さらに上下に調節できる手動ルーバーで、温風をお好みの角度に調整することも可能です。室温センサーと節電センサーを搭載し、室温に応じた運転や人の動きを感知した自動オン・オフ機能で、ムダな電力消費を防いで効率よく暖房します。400Wで運転する節電モードも備え、暖かさと経済性を両立した一台です。
- 用途
- セラミックヒーター
- 内容量
- 1個
暖房用品 の新着商品
カテゴリ