絞り込み
ブランド
  • 広電(KODEN)
  • モノタロウ(18)
  • アース製薬(205)
  • YAMAZEN(山善)(169)
  • アイリスオーヤマ(136)
  • スイデン(136)
  • TRUSCO(121)
  • フマキラー(120)
  • 金鳥(KINCHO)(117)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](111)
  • ダイニチ工業(101)
  • サンポット(88)
  • TEKNOS(87)
  • 日動工業(58)
  • SHIMADA(58)
  • アール(58)
  • シャープ(53)
  • コイズミ(小泉成器)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • イカリ消毒(48)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工場扇三脚型樹脂羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇三脚型樹脂羽根45cm

    広電(KODEN)(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    組み立て簡単!ワンタッチ折りたたみ脚 高さ調節約25cm アースクリップ付き
    オレンジ消費電力(W)(50Hz)95/(60Hz)109定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1370ハネ枚数4風速(m/min)(50Hz)約247/(60Hz)約273風量(m/min)(50Hz)約141/(60Hz)約176材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応左右首振あり(左右約40度)上下角度調整あり
  • 工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇壁掛け型アルミ羽根45cm

    広電(KODEN)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    電源(V)単相100ハネ径(cm)45風量調整3段階材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスポットクーラー 広電(KODEN)

    ミニスポットクーラー

    広電(KODEN)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    小型でもパワフル冷風! ミニタイプのスポットクーラー 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用 主な特長 360°の手動首振り機能搭載 水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計 ※温度や湿度など使用環境によって変わります 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標 満水検知(LED、ブザー)搭載 アース可動式プラグ付き ロック付きキャスター(2ヶ所)
    電源(V)単相交流100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW冷媒R32首振り無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラー排熱ダクト 広電(KODEN)

    スポットクーラー排熱ダクト

    広電(KODEN)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工場扇据置型アルミ羽根45cm 広電(KODEN)

    工場扇据置型アルミ羽根45cm

    広電(KODEN)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    羽根径45cm、スピンナー固定方式。優れた耐久性のアルミ羽根。風量3段階切換え。前後ガード本数増(148本)。上下手動首振り(4段階)
    仕様●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):3.1/3.3付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ材質本体:金属質量(kg)約4.6羽根:シルバー、本体:シルバー風量(m3/min)50Hz/60Hz144/163定格電圧(V)単相交流100羽根枚数4枚安全装置温度ヒューズ:130℃電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)100/105回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305/1473寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約51×30×60風量調整3段階風量(m/min)293/319(50/60Hz)安全規格PSE材質(羽根)アルミRoHS指令(10物質対応)対応羽根寸法(cm)45左右首振(自動)約40°上下角度調整(手動)4段階
  • CFF435用 工場扇樹脂羽根43.5cm 広電(KODEN)

    CFF435用 工場扇樹脂羽根43.5cm

    広電(KODEN)
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラーエルボ 広電(KODEN)

    スポットクーラーエルボ

    広電(KODEN)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラー冷風ダクト 広電(KODEN)

    スポットクーラー冷風ダクト

    広電(KODEN)
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN)

    スポットクーラーブラック2口

    広電(KODEN)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    タンクレスでスリムボディ 二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー 水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります 丈夫な板金ボディ ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能 210°の手動首振り機能搭載 満水検知(LED、ブザー)搭載 オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用 吊下げ金具付き アース可動式プラグ付き 伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm) スリムボディなので省スペースで設置可能
    質量(kg)約30電圧(V)単相交流100電源コード(m)約4.2冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)2.4(60Hz)2.9消費電力(W)(50/60Hz)(50Hz)1100 (60Hz)1300風量2段階送風口数2冷媒HFCR410A首振り手動首振り 約210°RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無あり
  • 冷風ダクトノズル 広電(KODEN)

    冷風ダクトノズル

    広電(KODEN)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式クーラー 広電(KODEN)

    移動式クーラー

    広電(KODEN)(1件のレビュー)
    46,900税込51,590
    1台
    3日以内出荷
    工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
    使用環境条件室温35℃以下付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン種別床置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770首振なし機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)本体寸法(mm)奥行402本体寸法(mm)高さ770タイマー時間1~24時間送風口数1
  • スポットクーラードレンタンク 広電(KODEN)

    スポットクーラードレンタンク

    広電(KODEN)
    5,203税込5,723
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風洞型保護ネット100cm 広電(KODEN)

    風洞型保護ネット100cm

    広電(KODEN)
    4,980税込5,478
    1台
    5日以内出荷
    風洞型工業扇 KFZ1001用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
    付属品取扱説明書質量(kg)0.2材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SPC保管カバー 広電(KODEN)

    SPC保管カバー

    広電(KODEN)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラーフィルター 広電(KODEN)

    スポットクーラーフィルター

    広電(KODEN)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラードレンホース 広電(KODEN)

    スポットクーラードレンホース

    広電(KODEN)
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風洞型保護ネット75cm 広電(KODEN)

    風洞型保護ネット75cm

    広電(KODEN)
    4,780税込5,258
    1台
    5日以内出荷
    風洞型工業扇 KFZ751用。8か所の面ファスナーで前後でしっかり固定
    付属品取扱説明書質量(kg)0.15材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 風洞型保護ネット60cm 広電(KODEN)

    風洞型保護ネット60cm

    広電(KODEN)
    4,480税込4,928
    1台
    5日以内出荷
    風洞型工業扇 KFZ601用。前後1セット同梱。8ヵ所の面ファスナーで前後をしっかり固定
    付属品取扱説明書質量(kg)0.1材質(本体)ポリエステル色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業扇保管カバー 広電(KODEN)

    工業扇保管カバー

    広電(KODEN)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤