絞り込み
ブランド
- 日本無機
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- TEKNOS(91)
- 日動工業(90)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
特価

ダスクリーンフィルタ
日本無機(4件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から翌々日出荷強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
ビルトロンフィルタ
日本無機¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から9日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA
日本無機¥72,900税込¥80,1901個16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
産業用クリスプ ファンフィルタユニット
日本無機¥209,000税込¥229,9001セット16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA
日本無機¥72,900税込¥80,1901個16日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
標準用クリスプ ファンフィルタユニット
日本無機¥209,000税込¥229,9001セット91日以内出荷スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
耐熱250℃シリコーンレス多風量HEPAフィルタ
日本無機¥269,800税込¥296,7801台90日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6672材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE質量(kg)25.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度中性能フィルタ
日本無機¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290使用湿度(%RH)95以下
耐熱350℃多風量HEPAフィルタ
日本無機¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6699材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維質量(kg)22.0タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)35常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)250~500Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250℃多風量HEPAフィルタ
日本無機¥249,800税込¥274,7801台22日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6664材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)23.0風量(m3/min)(定格)41常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱250度HEPAフィルタ
日本無機¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番418-6737材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE質量(kg)21.0風量(m3/min)(定格)31常用温度(℃)250以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)245~490Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×760×290
日本無機¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1660材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)24タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)61.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×760×290
日本無機¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1651材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)26タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)50.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×610×290
日本無機¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1635材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)21タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)39.5常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1732材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 硫黄系ガス除去用 610×610×230
日本無機¥399,800税込¥439,7801台51日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1694材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×440
日本無機¥264,980税込¥291,4781台4日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1724材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)77風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 有機ガス除去用 610×610×230
日本無機¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1686材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)41風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ 酸性ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1716材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)80風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×440
日本無機¥529,800税込¥582,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/53000トラスコ品番423-1741材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)90風量(m3/min)(定格)56常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36圧力損失118/196Pa使用湿度(%RH)30~90
ピュアスメルフィルタ アルカリ性ガス除去用 610×610×230
日本無機¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。仕様SV値/60000トラスコ品番423-1708材質ろ材/特殊吸収剤質量(kg)47風量(m3/min)(定格)28常用温度(℃)40以下適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)捕集効率(%)90寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33圧力損失78/127Pa使用湿度(%RH)30~90
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97
アトモスコンパクトフィルタ
日本無機¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から30日以内出荷省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97