ネッククーラーNEO
8個の冷却キューブが首全体に密着し、首もとをしっかり冷やします。
18℃の冷たさ
が続き、着用時の首もとの熱を吸収、 一定温度に保ちます。
中身が溶けたら、冷水や冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、再び固まり冷たさが復活します。
くり返し使用できます。
冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。
高さ最大5cmの幅広ネッククーラーです。
首をワイドにしっかり冷やします。
- 用途
- 暑熱対策、熱中症対策に。
暑い季節の通勤やおでかけ、お散歩に。
- トラスコ品番
- 721-7423
- 材質
- PCM
- 長さ(mm)
- 内周:約430
- 色
- グレー
- サイズ
- フリー
- 高さ(mm)
- 50
- 首廻り(cm)
- 約43(目安)
- 適合部位
- 首
- 内容量
- 1個
注意
※車の中など高温になる場所には放置しないでください。※炎や火気の近くでは使用しないでください。
※自分で着脱できない方は使用しないでください。
※4歳未満には使用しないでください。
※就寝時には使用しないでください。
熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ

























