絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(168)
- アイリスオーヤマ(136)
- スイデン(136)
- TRUSCO(121)
- フマキラー(120)
- 金鳥(KINCHO)(110)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](109)
- ダイニチ工業(101)
- サンポット(89)
- TEKNOS(86)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(58)
- アール(58)
- シャープ(52)
- コイズミ(小泉成器)(52)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- イカリ消毒(48)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8