絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(310)
- オカムラ(岡村製作所)(28,689)
- ケルヒャー(1,260)
- エスコ(1,238)
- コクヨ(1,180)
- CONDOR(山崎産業)(1,018)
- ホームテイスト(965)
- 不二貿易(805)
- アイリスオーヤマ(803)
- YAMAZEN(山善)(746)
- 山崎実業(742)
- TRUSCO(718)
- 萩原(616)
- テラモト(565)
- 八ツ矢工業(475)
- オーエ(470)
- 東和産業(428)
- LEC(レック)(404)
- アズマ工業(350)
- WILD(336)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8
電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)
ブロードウォッチ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとしてセット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホースホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5ノズル噴射角度可変総質量(kg)約1.1
乾電池式 小型電動ブラシ
ブロードウォッチ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷乾電池式で充電不要・コンパクトなお掃除ブラシ 。 合計4種類のアタッチメントでシーンに合わせて使い分けする事が出来ます 。 コンロや台所回り・お風呂場などの水回り・サッシの隙間等にご使用可能用途細かな場所のお掃除に最適質量(g)約90(アタッチメント除く)長さ(cm)約25寸法(cm)底面:約4×3電池単3形乾電池×4(別売)※アルカリ乾電池推奨繰り返し・詰め替え対応