絞り込み
ブランド
- チコーエアーテック
- モノタロウ(21)
- アース製薬(206)
- YAMAZEN(山善)(203)
- スイデン(186)
- アイリスオーヤマ(181)
- アマノ[事務用品/清掃用品](143)
- TRUSCO(142)
- エスコ(124)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](124)
- ナカトミ(124)
- フマキラー(121)
- サンポット(120)
- ダイニチ工業(117)
- 金鳥(KINCHO)(111)
- 静岡製機(101)
- 日動工業(92)
- TEKNOS(91)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

フィルタ CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用
チコーエアーテック¥28,975税込¥31,8731個11日以内出荷CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE+SUS形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
高機能フィルタ
チコーエアーテック¥12,350税込¥13,5851個11日以内出荷高性能フィルタ。 枠材、濾材に難燃材を使用しています。適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1/CBA-1500AT3-HC-DSA-V1材質ポリエステル+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×50捕集効率(%)0.3μ 99%以上材質(フィルター枠)ABS
小型一般粉塵用集塵機
チコーエアーテック¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷コンパクト・低コスト・高吸引力出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61
HEPAフィルタ 123×93×34mm
チコーエアーテック¥6,490税込¥7,1391個11日以内出荷HEPAフィルタ適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3材質ポリプロピレン+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上直径×長さ(mm)172×142×30材質(フィルター枠)ABS
フィルタパック SKV-900AT-PM-V1用
チコーエアーテック¥9,500税込¥10,4501個11日以内出荷SKV-900AT-PM-V1用1次フィルタ適合機種SHP-1200AT3-FB材質ポリプロピレン+厚紙形状不織布容量(L)20最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)900×330捕集効率(%)45μ 95%以上
チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ
チコーエアーテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
チコーエアーテック 集塵機 小型高圧型集塵機(クリーン用) CBAシリーズ
チコーエアーテック¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷【特長】。・24時間連続運転可能。・ブラシレスモーターを採用することにより、最大13.5kPaの高い吸引静圧を実現しました。・高い吸引力を活かした細い配管や、スリット状のノズルを用いた付着粉塵の吸引に適しています。・コンパクトな設計により、近年要望が高い装置の小型化に貢献します。【一次フィルタ】。・ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグ、各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく45μ以上では95%以上捕集できます。・5層構造により、全体強度が高く、紙バックのように簡単に破れることはありません。【二次フィルタ】。・ポリプロピレン製不織布をプリーツ折りフィルタに成形しています。・外枠はABS樹脂またはポリプロピレンにて成型しています。・捕集効率が高く0.3μを99%以上捕集できます。【排気フィルタ】。・2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次、2次で捕集されなかった粒子を補修します。・ファンモーター室で発塵した微粒子も捕集する目的で設置されています。・0.3μを99%以上捕集し、クリーンクラス 100,000~10,000に設置できます。・排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(。工場出荷時検査)に対応可能です。質量(kg)10出力(W)450電圧(V)100 単相定格電流(A)7.6最大静圧(kPa)9.3周波数50/60Hz騒音値(dB)58~70最大風量(m3/min)7.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×340×276吸込口径(Φmm)【ホース】65
CHIKO フィルタパック
チコーエアーテック¥9,975税込¥10,9731個6日以内出荷CGU-250-FB用1次フィルタ材質ポリプロピレン・厚紙容量(L)8寸法(幅W×奥行D)(mm)380×375粉じん捕集効率45μ 95%以上入数5枚入/箱RoHS指令(10物質対応)対応
集塵機
チコーエアーテック¥599,800税込¥659,7801個36日以内出荷粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
集塵機
チコーエアーテック¥559,800~税込¥615,780~1個36日以内出荷SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
集塵機 10リッタータンク付
チコーエアーテック¥149,800税込¥164,7801個36日以内出荷10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38
集塵機 8リッタータンク付
チコーエアーテック¥189,800税込¥208,7801個36日以内出荷8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60
集塵機
チコーエアーテック¥599,800~税込¥659,780~1個36日以内出荷中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68
集塵機
チコーエアーテック¥379,800税込¥417,7801個21日以内出荷一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125
集塵機
チコーエアーテック¥279,800~税込¥307,780~1個36日以内出荷各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
HEPAフィルタ 350×350×124mm
チコーエアーテック¥4,890税込¥5,3791個11日以内出荷アルミ枠HEPAフィルタ適合機種CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3材質ガラス繊維形状ミニプリーツ最高温度(℃)80捕集効率(%)0.3μ 99.97%以上直径×長さ(mm)123×93×34材質(フィルター枠)アルミ
SKシリーズ
チコーエアーテック¥259,800税込¥285,7801個16日以内出荷前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
CHIKO フィルタ
チコーエアーテック¥2,850税込¥3,1351個10日以内出荷CGU-250-FB用冷却フィルタ材質ポリプロピレン+黒厚紙寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×175×16RoHS指令(10物質対応)対応
CHIKO フィルタ
チコーエアーテック¥28,500税込¥31,3501個10日以内出荷CGU-250-ACC用活性炭フィルタ活性炭3kg充填材質(枠)アルミ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×74RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用
チコーエアーテック¥4,890税込¥5,3791個36日以内出荷帯電防止ビニル袋 CMP-750/1500シリーズ、ダストボックス用