絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(216)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(182)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(125)
- ナカトミ(121)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る

熱中症対策 ウォーターミストキット
グリーンクロス(6件のレビュー)¥4,190~税込¥4,609~1セット6日以内出荷一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
熱中対策アラート ハートウォッチ
グリーンクロス¥4,500税込¥4,9501個当日出荷熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5色ブラック入力電圧(V)5機能通知(振動):あり、通知(光):あり連続使用3.5~4日バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約2入力電流(A)1バッテリー容量(mAh)110充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67音量(dB)アラート:68アラームありNETIS番号KT-240145-VE
熱中症対策キット(6点セット)
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷人気の熱中症対策キットです。夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。用途もしもの時の備えに。トラスコ品番216-7520セット内容扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚長さ(mm)95幅(mm)190高さ(mm)230
GCネッククーラー28
グリーンクロス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに太さ(mm)直径20
熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ)
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。幅(mm)250色オレンジ高さ(mm)150質量(g)170奥行(mm)130
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981本当日出荷2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
電気掛敷毛布
グリーンクロス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。用途熊よけ対策や運動会で使用付属品ストラップ・乾電池(2本)材質ABS樹脂色青質量(g)80使用電池単4乾電池音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
GCデスクパネルヒーター
グリーンクロス(1件のレビュー)¥5,980税込¥6,5781台5日以内出荷『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
GC熊よけの鈴
グリーンクロス¥1,980税込¥2,1781個5日以内出荷GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。用途熊よけ用に。寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3全長(cm)14.5
GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ
グリーンクロス¥9,598税込¥10,5581セット5日以内出荷分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。ハチトラップは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。ハチ対策スプレーはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。瞬間アイスは無視刺され時の冷却に、水に浸けると広がる圧縮タオルも付属します。蜂刺され予防や、刺された後の応急処置用のキットバックです。用途蜂刺され対策、蜂予防、虫刺されなどの応急処置に。セット内容ハチ超激取れ×1・ ハチ・アブダブルジェット×1 ・圧縮タオル×1・ ポイズンリムーバー×1・瞬間アイス×2・キットバッグ×1・バッグ用シール×1本体寸法(mm)【収納バック】250×200×150ストラップ長さ(cm)55~105
粘着ネズミとりシート プロボードL
グリーンクロス¥3,190税込¥3,5091箱(10枚)当日出荷強力な粘着でネズミを捕獲します。殺鼠剤などが使えない場所や、壁際、物陰などに設置して使用します。捕獲シート10枚入りとなっています。用途ネズミ捕獲種別粘着タイプシートサイズ(mm)H215×W335(広げた状態)シート厚さ(mm)3
熱中症対策キットバッグ バッグのみ
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷熱中症対策キットバッグは、夏の必須アイテムの熱中症対策バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症対策品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症対策キットを作りましょう。用途オリジナルの熱中症対策用品を詰める用に。仕様反射テープ付き保冷バッグ色黄色寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×95×230
ハートウォッチPLUS
グリーンクロス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷熱中対策アラート・ハートウォッチに時計機能が付いたハートウォッチPLUSの登場です。 猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。 本体裏面のセンサーで15秒毎に表皮温度を自動計測し、独自のアルゴリズムで暑熱リスクをライトの色、点滅、警戒ブザーでお知らせします。 また時計機能が付いており、MODEボタンを押す事で時刻を表示します。 充電は必要なく、ボタン電池(CR2032)で5カ月間の使用が可能です。 ライトと振動とブザーで熱中指数をお知らせします。用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。質量(g)18電源コイン型乾電池CR2032(付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×44×12精度±0.3℃機能熱中警戒センサー・アラーム・バイブレーション・時刻表示使用条件気温:-10~50℃、湿度25~90%防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE
防水・抗菌冷風機 ドライクール3
グリーンクロス¥99,800税込¥109,7801台6日以内出荷強めの雨にも耐えうる防水仕様(IPx4)のスポットクーラーです。耐久性の高い金属ボディを採用し、エアコン内部や本体ボディに防カビ抗菌コート材を塗布(抗菌コートの効果は約6か月)しております。キャスター付きなので移動も楽々です。用途飲食店のテラス席や屋外で勤務されるスタッフ、厨房内での暑さ対策に。寸法(mm)505×306×596(ダクト部含まず)質量(kg)27電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)580/670送風口数1口冷房能力(kW)1.1/1.3排熱ダクト有無なし
GC熊よけスプレー AJ‐260 熊よけ対策
グリーンクロス¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷飛距離約7.6m~9.1m、ストッパーを引き抜きレバーを押すだけの簡単操作です。消火器の様に一気に噴射(霧状)します。SHUは原料オレオレジンの潜在的な辛さを示す一方、主要カプサイシノイドは完成品スプレーの実際の辛さを示す。このため、ペッパースプレーの処方評価・表示・比較において、SHU値ではなくHPLC検証済み主要カプサイシノイド測定値を採用しています。別売りの熊スプレー専用ホルスター(品番:6300060760)にもご使用いただけます。用途山間部や、ハイキング、山登りなどで熊の撃退、住宅街への出没への備えに。仕様カプサイシノイド:2.0%含有、スプレーパターン:霧状(消火器の様に一気に噴射します)、高圧ガス:HFC-134a寸法(mm)約240(最長部)/缶の直径:約53(クリップは含まず)色溶剤:色味を落したローカラーOCを使用(薄い赤色)内容量(g)260製品質量(g)357対象動物熊飛距離(m)約7.6~9.1(20ft-30ft)
PCM冷感インソール 男女兼用 25~27cm フリーサイズ
グリーンクロス¥4,198税込¥4,6181式(1式)5日以内出荷25℃以下の環境で自然に凍結し、繰り返し使用可能な冷感インソールです。さらに冷たさを強めたい場合は、冷蔵庫などで15~20分冷やすだけで使用ができます。サイズが大きい場合はつま先をカットして調節が可能です。夏に靴を履くと暑さで蒸れやすく体温上昇にも繋がり危険です。ハンディファンではなかなか冷やせない足元に最適なインソールです。スポーツ観戦・アウトドア・作業時・日常使いにおすすめです。用途暑さ対策に。サイズフリーサイズ(25~27cm)質量(g)150
GCポイズンリムーバー
グリーンクロス¥1,990税込¥2,1891個4日以内出荷蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です。コンパクトで片手で使えます。選べる2種類の吸い出しカップです。便利なカラビナ付属、ピンポイントで吸い出します。用途毒液や毒針を抽排出するなどの応急手当に。寸法(mm)87×27×93、カラビナ:25×8×50質量(g)200
熱中症応急バッグ バッグのみ
グリーンクロス¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷熱中症応急バッグは、夏の必須アイテムの熱中症応急バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症応急品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症応急バッグを作りましょう。用途オリジナルの熱中症応急用品を詰める用に。仕様反射テープ付き保冷バッグ色オレンジ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×230×330
空間衛生噴霧器
グリーンクロス¥60,980税込¥67,0781台8日以内出荷噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル質量(kg)5.5電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620適合床面積60~90畳(100~150m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:850、最大:1100加湿機能○
伸縮式屋外用電気ストーブ
グリーンクロス¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。消費電力(W)600+900寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050防水保護等級IP44
空間衛生噴霧器
グリーンクロス¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。 間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書質量(kg)2.2電圧(V)100(50/60Hz)電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670適合床面積20~36畳(30~60m2)給水方式本体上部より噴霧量(mL)標準:350、最大:380加湿機能○
空間衛生噴霧器
グリーンクロス¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。 専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。 水道水を使って加湿器としても使用できます。 低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。 加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ質量(kg)1.6電源(V)ACアダプター 24V/0.5A消費電力(W)20タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345適合床面積6~14畳(10~22m2)噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h加湿機能○
クマ対策 ベアーベル
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷熊よけ対策の商品で、登山者が熊との不意の遭遇を避けるために自分の存在を知らせる目的で使用します。歩くたびに自然と音が鳴る構造です。用途熊よけ対策用品として。寸法(幅W×高さH)(mm)105×50アズワン品番64-6568-76