GCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
熱中症対策キット(6点セット)グリーンクロス当日出荷
人気の熱中症対策キットです。夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。
用途もしもの時の備えに。トラスコ品番216-7520セット内容扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚長さ(mm)95幅(mm)190高さ(mm)230
電気掛敷毛布グリーンクロス当日出荷
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ)グリーンクロス4日以内出荷
熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。幅(mm)250色オレンジ高さ(mm)150質量(g)170奥行(mm)130
熱中対策アラート ハートウォッチグリーンクロス当日出荷
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5色ブラック連続使用3.5~4日充電時間(時間)約2充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE入力電圧5V1A
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスルグリーンクロス当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスルグリーンクロス当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用付属品ストラップ・乾電池(2本)材質ABS樹脂色青質量(g)80使用電池単4乾電池音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
熱中症対策 ウォーターミストキットグリーンクロス(6件のレビュー)5日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
GCネッククーラー28グリーンクロス当日出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに太さ(mm)直径20融点(℃)28
粘着ネズミとりシート プロボードLグリーンクロス当日出荷
強力な粘着でネズミを捕獲します。殺鼠剤などが使えない場所や、壁際、物陰などに設置して使用します。捕獲シート10枚入りとなっています。
用途ネズミ捕獲種別粘着タイプシートサイズ(mm)H215×W335(広げた状態)シート厚さ(mm)3
GC熊よけの鈴グリーンクロス4日以内出荷
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3全長(cm)14.5
ハートウォッチPLUSグリーンクロス5日以内出荷
熱中対策アラート・ハートウォッチに時計機能が付いたハートウォッチPLUSの登場です。
猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。
本体裏面のセンサーで15秒毎に表皮温度を自動計測し、独自のアルゴリズムで暑熱リスクをライトの色、点滅、警戒ブザーでお知らせします。
また時計機能が付いており、MODEボタンを押す事で時刻を表示します。
充電は必要なく、ボタン電池(CR2032)で5カ月間の使用が可能です。
ライトと振動とブザーで熱中指数をお知らせします。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。質量(g)18電源コイン型乾電池CR2032(付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×44×12精度±0.3℃機能熱中警戒センサー・アラーム・バイブレーション・時刻表示使用条件気温:-10~50℃、湿度25~90%防水性IP67NETIS番号KT-240145-VE
GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされグリーンクロス4日以内出荷
分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。ハチトラップは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。ハチ対策スプレーはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。瞬間アイスは無視刺され時の冷却に、水に浸けると広がる圧縮タオルも付属します。蜂刺され予防や、刺された後の応急処置用のキットバックです。
用途蜂刺され対策、蜂予防、虫刺されなどの応急処置に。セット内容ハチ超激取れ×1・ ハチ・アブダブルジェット×1 ・圧縮タオル×1・ ポイズンリムーバー×1・瞬間アイス×2・キットバッグ×1・バッグ用シール×1本体寸法(mm)【収納バック】250×200×150ストラップ長さ(cm)55~105
熱中症応急バッグ バッグのみグリーンクロス7日以内出荷
熱中症応急バッグは、夏の必須アイテムの熱中症応急バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症応急品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症応急バッグを作りましょう。
用途オリジナルの熱中症応急用品を詰める用に。仕様反射テープ付き保冷バッグ色オレンジ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×230×330
熱中症対策キットバッグ バッグのみグリーンクロス当日出荷
熱中症対策キットバッグは、夏の必須アイテムの熱中症対策バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症対策品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症対策キットを作りましょう。
用途オリジナルの熱中症対策用品を詰める用に。仕様反射テープ付き保冷バッグ色黄色寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×95×230
多機能腰掛ファングリーンクロス4日以内出荷
5段階風量調節の多機能腰掛ファン。SOS点滅信号 LEDフラッシュライト付き。
用途暑熱対策に。仕様5段階風量調節、SOS点滅信号質量(g)340消費電力(W)【LEDフラッシュライト】3【赤・青警告ライト】0.35出力【USB-A】5V / 2.4A本体寸法(mm)88×50×100連続使用時間3.5~12時間充電時間4~5時間モーター回転数(min-1[r.p.m])18000バッテリー容量(mAh)2000×4本=8000入出力【Type-C】5V / 2.4A明るさ(Lm)【LEDフラッシュライト】130モータ種類デュアルボール式ブラシレスモーター
GCネッククーラー28 Lグリーンクロス当日出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。結露せず快適にご使用頂けます。適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。本製品は繰り返し使用できます。電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に。熱中症対策に。アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。トラスコ品番415-3365材質【外部】TPU【中身】PCMサイズL内径(Φmm)120首廻り(cm)30~39融点(℃)28太さ(mm)Φ20内周長(mm)380
GCポイズンリムーバーグリーンクロス3日以内出荷
蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です。コンパクトで片手で使えます。選べる2種類の吸い出しカップです。便利なカラビナ付属、ピンポイントで吸い出します。
用途毒液や毒針を抽排出するなどの応急手当に。寸法(mm)87×27×93、カラビナ:25×8×50質量(g)200
クマ対策 ベアーベルグリーンクロス3日以内出荷
熊よけ対策の商品で、登山者が熊との不意の遭遇を避けるために自分の存在を知らせる目的で使用します。歩くたびに自然と音が鳴る構造です。
用途熊よけ対策用品として。寸法(幅W×高さH)(mm)105×50アズワン品番64-6568-76
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3