グリーンクロス
多機能腰掛ファン
5段階風量調節の多機能腰掛ファン。SOS点滅信号 LEDフラッシュライト付き。
用途
暑熱対策に。
仕様
5段階風量調節、SOS点滅信号
質量(g)
340
消費電力(W)
【LEDフラッシュライト】3【赤・青警告ライト】0.35
出力
【USB-A】5V / 2.4A
本体寸法(mm)
88×50×100
連続使用時間
3.5~12時間
充電時間
4~5時間
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
バッテリー容量(mAh)
2000×4本=8000
入出力
【Type-C】5V / 2.4A
明るさ(Lm)
【LEDフラッシュライト】130
モータ種類
デュアルボール式ブラシレスモーター
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78036501
1124815500
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった